Page 1211 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1211
Veiligheidsborden - GHS
Veiligheidsborden begrijpen
VERBOD
Vorm en kleur:
• Rode ranwd met diagonale streep.
Betekenis:
• U mag niet/geen / Stoppen.Door de EG erkende zwarte grafische symbolen toegevoegd binnen de rand.Indien nodig mag aanvullende tekst worden toegevoegd om een duidelijkere boodschap over te brengen.
GEBOD
Vorm en kleur:
• Volledig blauwe cirkel.
Betekenis:
• U moet/ op het bord weergegeven actie uitvoeren.Door de EG erkende witte grafische symbolen toegevoegd binnen de rand.Indien nodig mag aanvullende tekst worden toegevoegd om een duidelijkere boodschap over te brengen.
VEILIGE TOESTAND
Vorm en kleur:
• Volledig groene rechthoek of vierkant.
Betekenis:
• De veilige weg/Waar naartoe in noodgevallen.Door de RG erkende witte symbolen binnen de vorm.Aanvullende tekst mag worden toegevoegd om een duidelijkere boodschap over te bren- gen.Borden met alleen tekst voldoen niet langer, ze MOETEN een symbool bevatten.
VUURBORDEN
Vorm en kleur:
• Volledig rode rechthoek of vierkant.
Betekenis:
• Geeft locatie branduitrusting of -personeel aan.Witte tekst en symbolen op een rode achter- grond.Voldoet aan de Gezondheid- en veiligheidsnormen 1996 (Veiligheidsborden en -signalen). Aanvullende tekst mag indien nodig worden toegevoegd om een duidelijkere boodschap over te brengen.
GEVAARAANDUIDING
Vorm en kleur:
• Gele driehoek met zwarte rand.
Betekenis:
• Mogelijk gevaar binnen een aangegeven gebied. Waarschuwing/risico of gevaar.
Betekenis:
• Door de EG erkende zwarte grafische symbolen toegevoegd in een driehoek.Aanvullende tekst mag indien nodig worden toegevoegd om een duidelijkere boodschap over te brengen.
Gevaar
• Ter aanduiding van een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, tot de dood of ernstig letsel zal leiden. Te beperken tot de meest extreme situaties.
Waarschuwing
• Ter aanduiding van een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden. Te beperken tot de meest extreme situaties.
Waarschuwing
Ter aanduiding van een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden. Te beperken tot de meest extreme situaties.
Wetgeving en in behandeling zijnde veranderingen
Zijn uw veiligheidsborden up-to-date?
PO-50397
• In 2003 werd ISO 7010 in het leven geroepen met de bedoeling tot een gemeenschappelijk, internationaal gebruik van symbolen en veiligheidbor- den te komen. Tot nog toe is dit een ‘beste praktijken aanbeveling’ geweest. Dit gaat veranderen aangezien ISO 7010 een Europese Norm zou kunnen worden: EN 7010. Dit betekent dat het in de Europese wetgeving wordt opgenomen en dat het VK en andere lidstaten zich hieraan moeten aanpassen. Brammer heeft haar symbolen al aangepast en bijgewerkt om aan de ISO 7010 en EN 7010-normen te voldoen.
Internationaal erkende symbolen?
11
• ISO (International Organisation for Standardisation) 7010 schrijft de vorm, kleur en het grafische symbool op veiligheidsborden voor. Nieuwe gemeenschappelijke symbolen (of pictogrammen) zijn in alle Europese landen ingevoerd en getest om ervoor te zorgen dat de symbolen in de EU gemakkelijk zijn te begrijpen en herkennen. De definitie van een pictogram is “een symbool dat een woord, voorwerp of concept vertegenwoor- digt”.Vanwege het toegenomen aantal werknemers met een andere taal in elk land, worden veiligheidsinstructies alleen met tekst niet langer als voldoende beschouwd. Dit benadrukte dezelfde problemen waar mensen met slecht zicht, leesproblemen en andere handicaps mee worden gecon- fronteerd en het gevaar voor werknemerveiligheid werd steeds duidelijker. De oplossing was een internationale norm voor veiligheidsborden met behulp van pictogrammen die eenvoudig door iedereen kon worden begrepen, ongeacht de taal, cultuur of vermogen van een individu. Dit betekent dat een veiligheidsbord met een helm in Engeland er precies hetzelfde uitziet als in een ander Europees land.
Hoe is dit op u van invloed?
• Alle werknemers moeten een veiligheidsbord gebruiken waar een risico in andere gevallen niet zou worden gecontroleerd. Alle veiligheidsborden moeten een pictogram bevatten. Wij maken nu uitsluitend borden die aan de ISO 7010 en EN 7010-normen voldoen. Als klant van Brammer kunt u erop vertrouwen dat een bord dat u bij ons koopt aan de laatste wetgeving op veiligheidsborden voldoet.
De uitzonderingen
• ISO 7010 is van toepassing op alle werkplaatsen, sectoren en locaties, met de uitzondering van een aantal zeer gespecialiseerde borden die gebruikt worden in begeleid transport zoals spoorwegen, wegvervoer, bestuurder, zee- en luchtvervoer. Alle terreinen waarop veiligheidsborden veiligheidsinformatie moeten weergeven dienen ervoor te zorgen dat ze de relevante symbolen tonen.
Alle borden in Europa zullen gemeenschappelijk zijn.
1197
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer


































































































   1209   1210   1211   1212   1213