Page 1207 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1207
SPC Adsorberende Producten
Olieabsorberende doeken
Olieadsorberende kussens
Ideaal voor de absorptie van verspilde stoffen en lekkende vloeistoffen in nauwe ruimtes en onder continu druppende bronnen. Absorbeert olie en vloeistoffen op basis van petroleum. Beschikt over een absorptievermogen van 105 liter. Afmeting 43 x 48 cm. Geleverd in dozen van 16.
De afmetingen van de doeken zijn 41 cm x 51 cm en worden in dozen van 100 geleverd. Elke doos heeft een absorptievermogen van 114 liter. Zwaar gewicht, geperforeerde en gebonden doeken. Absorbeert olie en vloeistoffen op basis van petroleum. In dozen verpakt voor gemakkelijke opslag en behandeling. Handige en kostenbesparende doeken voor het verwijderen van olie op land of op het water - Ideaal voor industrieel of zeevaartgebruik.
Bestelcode
C4180586
Absorptievermogen (l)
105
Afmetingen L x B
43 x 48 cm
Prijs per stuk €
130,51
Bestelcode Absorptievermogen (l)
C4180600 114
Olieadsorberende sokken
Prijs per Afmetingen L x B stuk €
41 x 51 cm 75,55
Universele doeken
Perfect voor algemeen industrieel onderhoud of het opruimen van verspilde stoffen. Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden. Beschikt over een absorptievermogen van 112 liter. Afmeting 41 x 51 cm. Geleverd in dozen van 100.
Het ideale materiaal voor de absorptie van gelekte en verspilde stoffen rond machines. Absorbeert olie en vloeistoffen op basis van petroleum en stoot water af. Dankzij het flexibele ontwerp past de sok rond elke machine, hoek of bocht. Beschikt over een absorptievermogen van 43 liter. Afmeting sok 7,6 cm (dia) x 122 cm (L). Geleverd in dozen van 12.
Bestelcode
C4180583
Afmetingen L x B
41 x 51 cm
Absorptievermogen (l)
112
Prijs per stuk €
87,63
Prijs per stuk €
78,92
Universele doekjes
Bestelcode Absorptievermogen (l)
C4180587 43
Olieadsorberende rollen
Afmetingen (L x diameter)
122 x 7,6 cm
11
De populairste olieabsorberende rollen voor algemeen industrieel gebruik. Absorbeert olie en vloeistoffen op basis van petroleum. Eén zijde is gebonden om extra kracht te bieden en pluist daardoor minder. Ideaal voor het opvangen van spuitnevel afkomstig van machines. Verkrijgbaar in twee maten.
Ideaal voor de reiniging van gereedschap, machineonderdelen of kleine druppels. Chemisch bestendig voor gebruik met olie, water, oplosmiddelen en zelfs zuren. Lagere kost per doek vergeleken met herbruikbare doekenBeschikt over een absorptievermogen van 38 liter. Afmeting 41 x 51 cm. Geleverd in 10 pakken per 50 gevouwen doeken - 500 doeken per doos.
Bestelcode
C4180588
C4180589
Absorptievermogen (l)
94
187
Afmetingen L x B
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Prijs per stuk €
97,19
Bestelcode
C4180602
Absorptievermogen (l)
38
Afmetingen L x B
30 x 38 cm
Prijs per stuk €
64,96
158,83
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1193
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11432 11433 11428
11330 11033
11429