Page 1208 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1208
SPC Adsorberende Producten
Universele rollen
Absorbeert verschillende industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen en koelmiddelen. Eenzijdig gebonden biedt extra kracht, en pluist minder. Geperforeerd voor gebruiksgemak om afval tot een minimum te beperken. Verkrijgbaar in twee maten.
Onderhoud 5-in-1
Bestelcode
C4180584
C4180585
Absorptievermogen (l)
94
187
Afmetingen L x B
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Prijs per stuk €
102,32
172,41
Veelzijdig onderhoudsproduct: gebruik het als een doek, een wisser, rol, kussen
of sok. Absorbeert verschillende vloeistoffen zoals water, olie, koelmiddelen en oplosmiddelen. Handige dispenser voor gemakkelijke toegang. Meerdere perforaties - altijd de juiste grootte om afval tot een minimum te beperken. Constructie meet meerdere lagen op duurzaamheid, goede absorptie en weinig pluis aan één zijde. Verkrijgbaar in twee maten.
Bestelcode
C4180581
C4180582
Absorptievermogen (l)
89
177
Afmetingen L x B
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Prijs per stuk €
116,74
192,84
Universele sokken
Onderhoudsmatten
Ideaal voor de absorptie van gelekte en verspilde stoffen rond machines. Absorbeert verschillen industriële vloeistoffen inclusief agressieve chemicaliën. Dankzij het flexibele ontwerp past de sok rond elke machine, hoek of bocht. Gevuld met universeel gesmolten polypropyleen. Beschikt over een absorptievermogen van 45 liter. Afmeting sok 7,6 cm (dia) x 122 cm (L). Geleverd in dozen van 12.
Antislip- en ondoorlaatbare matten zijn ideaal voor gebieden waar veel gelopen wordt en wandelgangen die droog, schoon en slipvrij moeten zijn. Poreuze polypropyleenvezels maken het product scheurbestendig. Absorbeert olie, water en niet-agressieve chemicaliën. Beschikt over een absorptievermogen van 46 liter. Afmeting mat 91 cm x 15,25 m. Geleverd in rollen van 1.
Bestelcode Absorptievermogen (l)
C4180578 45
Universele kussens
Afmetingen (L x B x diameter)
122 x 7,6 x 7,6 cm
Prijs per stuk €
78,92
Bestelcode
C4180580
Absorptievermogen (l)
46
Prijs per Afmetingen L x B stuk €
1525 x 91 cm 137,86
Chemicaliën doeken
11
Absorbeert verschillende soorten vloeistoffen inclusief water, koelmiddelen, oplosmiddelen, oliën, antivries, etc. Beschikt over een absorptievermogen van 105 liter. Afmeting kussen 43 x 48 cm. Geleverd in dozen van 16.
Voor gebruik bij chemische en gevaarlijke vloeistoffen. Absorbeert een breed assortiment aan chemicaliën, inclusief zuren en bijtende middelen. De doeken
zijn chemisch inert: het product verliest zijn kwaliteit niet en veroorzaakt geen gevaarlijke chemische reacties met de geabsorbeerde vloeistof. Beschikt over een absorptievermogen van 88 liter. Afmetingen doek 41 x 51cm. Geleverd in dozen van 100.
Prijs per Bestelcode Absorptievermogen (l) Afmetingen L x B stuk €
C4180603 88 41 x 51 cm 104,98
Bestelcode
C4180577
Absorptievermogen (l)
105
Afmetingen L x B
43 x 48 cm
Prijs per stuk €
129,52
1194
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
11326 11329
11327
11010
11328
11032