Page 1206 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1206
ToughStripeTM Vloermarkeringstape
ToughStripe hoekmarkeringen - kruisen
Verkrijgbaar in 3 maten en 6 kleuren. Geleverd in packs van 20.
ToughStripe vloerpijlen - vooraf gespatieerd
Bestelcode
C4186203
C4186204
C4186205
C4186206
C4186207
C4186208
C4186209
C4186210
C4186211
C4186212
C4186213
C4186214
C4186215
C4186216
C4186217
C4186218
C4186219
C4186220
Maat
127 x
127 x
127 x
127 x
127 x
127 x
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
254 x
254 x
254 x
254 x
254 x
254 x
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
Bedrag
van de Crossomschrijving inhoud
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Rood 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen -Groen 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Blauw 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Geel 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Zwart 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Wit 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Rood 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen -Groen 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Blauw 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Geel 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Zwart 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Wit 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Rood 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen -Groen 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Blauw 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Geel 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Zwart 20,000
Vloerhoekmarkering - Kruisen - Wit 20,000
Prijs per stuk €
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
Vooraf gespatieerde pijlen worden geleverd met een onderlinge afstand van 457 mm. Geleverd op een helder kleefmiddel voor een gemakkelijke toepassing wanneer een continue rij pijlen nodig is. Geleverd op 30 m lange rollen. Pijlen hebben een lengte van 127 mm en een breedte van 50,8 mm - 52 pijlen per rol. Verkrijgbaar in 6 kleuren.
Bestelcode
C4186227
C4186228
C4186229
C4186230
C4186231
C4186232
Crossomschrijving
Vloerpijlen, Prespaced - Rood
Vloerpijlen, Prespaced - Groen
Vloerpijlen, Prespaced - Blauw
Vloerpijlen, Prespaced - Geel
Vloerpijlen, Prespaced - Zwart
Vloerpijlen, Prespaced - Wit
Maat
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 50,8 mm
127 x 50,8 mm
Prijs per stuk €
139,40
139,40
139,40
139,40
139,40
139,40
ToughStripe vloerlijnen - vooraf gespatieerd
ToughStripe vloerstippen - vooraf gespatieerd
11
Vooraf gespatieerde stippen worden met een onderlinge afstand van 457 mm geleverd. Geleverd op een helder kleefmiddel voor een gemakkelijke toepassing wanneer een continue rij stippen nodig is. Geleverd op rollen van 30 meter lang met een diameter van 88,9 mm - 55 stippen per rol. Verkrijgbaar in 6 kleuren .
Vooraf gespatieerde lijnen worden geleverd met een onderlinge afstand van 457 mm. Geleverd op een helder kleefmiddel voor een gemakkelijke toepassing wanneer een continue rij lijnen nodig is. Geleverd op 30 m lange rollen. Lijnen hebben een lengte van 203,2 mm en een breedte van 50,8 mm - 46 lijnen per rol. Alleen in het geel beschikbaar.
Bestelcode
C4186221
C4186222
C4186223
C4186224
C4186225
C4186226
Crossomschrijving
Vloer stippen, Prespaced - Groen
Vloer stippen, Prespaced - Rood
Vloer stippen, Prespaced - Wit
Vloer stippen, Prespaced - Geel
Vloer stippen, Prespaced - Blauw
Vloer stippen, Prespaced - Zwart
Prijs per stuk €
90,71
90,71
90,71
90,71
90,71
90,71
Bestelcode
C4186233
Crossomschrijving
Vloerlijn Prespaced - Geel
Maat
203,2 x 50,8 mm
Prijs per stuk €
76,38
1192
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
11190
11177
11149
11147