Page 1205 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1205
ToughStripeTM Vloermarkeringstape
ToughStripe vloerpijlen
ToughStripe vloerhoekmarkeringen - T-vormig
Verkrijgbaar in 3 maten en 6 kleuren. Geleverd in packs van 20.
Verkrijgbaar in 3 maten en 6 kleuren. Geleverd in packs van 100.
Bestelcode
C4185149
C4185150
C4185151
C4185152
C4185153
C4185154
C4185155
C4185156
C4185157
C4185158
C4185159
C4185160
C4185161
C4185162
C4185163
C4185164
C4185165
C4185166
Maat
127 x
127 x
127 x
127 x
127 x
127 x
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
254 x
254 x
254 x
254 x
254 x
254 x
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
Crossomschrijving
Vloerpijlen - Rood
Vloerpijlen - Groen
Vloerpijlen - Blauw
Vloerpijlen - Geel
Vloerpijlen - Zwart
Vloerpijlen - Wit
Vloerpijlen - Rood
Vloerpijlen - Groen
Vloerpijlen - Blauw
Vloerpijlen - Geel
Vloerpijlen - Zwart
Vloerpijlen - Wit
Vloerpijlen - Rood
Vloerpijlen - Groen
Vloerpijlen - Blauw
Vloerpijlen - Geel
Vloerpijlen - Zwart
Vloerpijlen - Wit
Bedrag van de inhoud
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Prijs per stuk €
84,46
84,46
84,46
84,46
84,46
84,46
127,97
127,97
127,97
127,97
127,97
127,97
162,32
162,32
162,32
162,32
162,32
162,32
Bestelcode
C4185173
C4185174
C4185175
C4185176
C4185177
C4185178
C4185185
C4185186
C4185187
C4185188
C4185189
C4185190
C4185197
C4185198
C4185199
C4185200
C4186201
C4186202
Maat
127 x
127 x
127 x
127 x
127 x
127 x
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
254 x
254 x
254 x
254 x
254 x
254 x
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
Crossomschrijving
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
- Ts - Rood
- Ts - Geel
- Ts - Blauw
- Ts - Geel
- Ts - Zwart
- Ts - Wit
- Ts - Rood
- Ts - Geel
- Ts - Blauw
- Ts - Geel
- Ts - Zwart
- Ts - Wit
- Ts - Rood
- Ts - Geel
- Ts - Blauw
- Ts - Geel
- Ts - Zwart
- Ts - Wit
Bedrag van de inhoud
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
Prijs per stuk €
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
ToughStripe hoekmarkeringen - L-vormig
Verkrijgbaar in 3 maten en 6 kleuren. Geleverd in packs van 20.
Bestelcode
C4185167
C4185168
C4185169
C4185170
C4185171
C4185172
C4185179
C4185180
C4185181
C4185182
C4185183
C4185184
C4185191
C4185192
C4185193
C4185194
C4185195
C4185196
Maat
127 x
127 x
127 x
127 x
127 x
127 x
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
254 x
254 x
254 x
254 x
254 x
254 x
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
x 76,2 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
Crossomschrijving
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
Vloerhoekmarkering
- Ls - Rood
- Ls -Groen
- Ls - Blauw
- Ls - Geel
- Ls - Zwart
- Ls - Wit
- Ls - Rood
- Ls -Groen
- Ls - Blauw
- Ls - Geel
- Ls - Zwart
- Ls - Wit
- Ls - Rood
- Ls -Groen
- Ls - Blauw
- Ls - Geel
- Ls - Zwart
- Ls - Wit
Bedrag van de inhoud
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
Prijs per stuk €
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
11
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1191
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11148
11146
11178