Page 1204 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1204
ToughStripeTM Vloermarkeringstape
ToughStripeTM-vloermarkering in polyester
ToughStripeTM-vloermarkeringsproducten worden gemaakt met het nieuwe B-514 polyester van Brady. ToughStripe-producten zijn ideaal voor het markeren van paden, wandelgangen en het aanduiden van belangrijke veiligheidsuitrustingen en uitgangswegen.
Bijzonder duurzaam - Bespaar tijd met het vervangen van beschadigde of versleten lijnen en creeër een omgeving die er beter en efficiënter uitziet. Eenvoudig aan te brengen - Plaats snel gladde, rechte lijnen - zonder de hulp van collega’s.
Hoge zichtbaarheid - Verkrijg dezelfde zichtbaarheid als geschilderde vloermarkeringen en betaal minder.
Kant-en-klare vormen - Uitsnijden - Gebruik verschillende vormen, kleuren en afmetingen voor efficiëntere, duurzame vloermarkeringen. Moeiteloos verwijderen - Verwijder de vloermarkeringen makkelijk zonder de vloer te beschadigen of lijmresten achter te laten.
• 0,2 mm dik
• Werktemperatuurbereik van -18°C tot 54°C
• Aanbrengingsomstandigheden: min. 5°C, droge vloer
• Aanbevolen voor gebruik binnen en in een droge omgeving
• Bestand tegen sterke chemicaliën
• Overschrijdt veiligheidsnormen voor schone, droge anti-slipoppervlakken met OSHA 1910.22
ToughStripe markeertape voor de vloer
ToughStripe vloerstippen
ToughStripeTM vloerstippen zijn van sterk, resistent materiaal met een agressief kleefmiddel gemaakt zodat minder tijd nodig is om beschadigd of versleten tape te vervangen - Weerstaat vervoer met een vorkheftruck zonder te scheuren of los te gaan zitten. Moeiteloos weghalen betekent dat vloerstippen eenvoudig verwijderd kunnen worden zonder de vloer te beschadigen of resten achter te laten. Ze zijn goed zichtbaar en bieden dezelfde zichtbaarheid als geverfde vloermarkeringen, maar zijn veel minder duur. Elke stip heeft een diameter van 89 mm en wordt geleverd op rollen van 350.
Een breed assortiment markeertape voor de vloer in drie maten en 10 kleuren inclusief 3 gestreepte kleuren ideaal voor gevaaraanduiding. Allen geleverd in rollen van 30 meter en gemaakt van ToughStripe polyester.
Bestelcode
C4185137
C4185138
C4185139
C4185140
C4185141
C4185142
Crossomschrijving
Vloer stippen - Rood
Vloer stippen - Groen
Vloer stippen - Blauw
Vloer stippen - Geel
Vloer stippen - Zwart
Vloer stippen - Wit
Prijs per stuk €
149,82
149,82
149,82
149,82
149,82
149,82
Bestelcode
C4185107
C4185108
C4185109
C4185110
C4185111
C4185112
C4185113
C4185114
C4185115
C4185116
C4185117
C4185118
C4185119
C4185120
C4185121
C4185122
C4185123
C4185124
C4185125
C4185126
C4185127
C4185128
C4185129
C4185130
C4185131
C4185132
C4185133
C4185134
C4185135
C4185136
Crossomschrijving
Vloermarkeertape - Zwart
Vloermarkeertape - Wit
Vloermarkeertape - Geel
Vloermarkeertape - Rood
Vloermarkeertape - Blauw
Vloermarkeertape - Groen
Vloermarkeertape - Oranje
Vloermarkeertape - Zwart OP GEEL
Vloermarkeertape - Rood OP WIT
Vloermarkeertape - Zwart OP WIT
Vloermarkeertape - Zwart
Vloermarkeertape - Wit
Vloermarkeertape - Geel
Vloermarkeertape - Rood
Vloermarkeertape - Blauw
Vloermarkeertape - Groen
Vloermarkeertape - Oranje
Vloermarkeertape - Zwart OP GEEL
Vloermarkeertape - Rood OP WIT
Vloermarkeertape - Zwart OP WIT
Vloermarkeertape - Zwart
Vloermarkeertape - Wit
Vloermarkeertape - Geel
Vloermarkeertape - Rood
Vloermarkeertape - Blauw
Vloermarkeertape - Groen
Vloermarkeertape - Oranje
Vloermarkeertape - Zwart OP GEEL
Vloermarkeertape - Rood OP WIT
Vloermarkeertape - Zwart OP WIT
Maat
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
Prijs per stuk €
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
ToughStripe vloervoetstappen
11
Afmetingen: 254 mm (H) x 89 mm (B). Geleverd in packs van 10 - 5 x links en 5 x rechts. Beschikbaar in 6 kleuren.
Bestelcode
C4185143
C4185144
C4185145
C4185146
C4185147
C4185148
Crossomschrijving
Vloer Voetstappen - Rood
Vloer Voetstappen - Groen
Vloer Voetstappen - Blauw
Vloer Voetstappen - Geel
Vloer Voetstappen- Zwart
Vloer Voetstappen - Wit
Bedrag van de inhoud
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Prijs per stuk €
23,51
23,51
23,51
23,51
23,51
23,51
1190
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
11192
11191
11189 PO-12235