Page 1203 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1203
Ketting en kabels
ABUS COBRA OGENKABEL
• Flexibele, hoogwaardige kabel: moeilijk door te snijden
• Ter beveiliging van fietsen, ladders en gereedschappen: essentieel voor elke garage of schuur • Voor gebruik in combinatie met elke ABUS U-beugel of hangslot: flexibele beveiliging
Bestelcode
C2668434
C2668435
C2668431
C2668432
C2668430
C2668433
Kleur Netto gewicht
Zwart 341 g
Zwart 302 g
Zwart 551 g
Zwart 1260 g
Zwart 2335 g
Zwart 351 g
Kabel lengte
185 m
200 m
200 m
500 m
1000 m
120 m
Cable Diameter
8mm
8mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
10,56
11,79
19,42
36,05
51,76
16,69
Prijs per stuk €
66,23
ABUS KETTINGSLOT 92W/8KS110
• Beugel van doorgehard gelegeerd staal: draait in geval van externe geweldinwerking
• Solide messing huis in stalen mantel: betrouwbare veiligheid
• Hangslot met dubbele kettingvergrendelbout: bestand tegen torsie- en hefboomaanvallen • Doorgeharde stalen 8mm ketting: bestand tegen aanvallen met een ijzerzaag
Bestelcode Kleur Netto gewicht
C2392436 Zilver 2385 g
ABUS WANDANKER WA50
ABUS VEILIGHEIDSKETTING
• Het anker maakt een beveiliging van tweewielige voertuigen in garages, kelders en carports en bij woningen mogelijk
• De WA 50 is bestemd voor wandinstallatie.
• In combinatie met een hoogwaardig ABUS-slot ontstaat een zeer veilige unit.
Bestelcode Kleur Netto gewicht Maat Staple Diameter
C2392536 Zwart 830 g 110 mm 38 mm
Prijs per stuk €
35,43
• Doorgeharde stalen ketting: bestand tegen aanvallen met een zware kniptang
• Leverbaar in de maten 6mm, 8mm & 10mm: in diverse lengtes verkrijgbaar
• 10KS 110 bij gebruik in combinatie met 37/55 Granit-hangslot: Sold Secure (fiets)
goud
• 8KS 110 bij gebruik met een 20/70 Discus-hangslot: Sold Secure (fiets) zilver
• 10KS, alle lengtes bij gebruik in combinatie met 34CS/55: Thatcham-gecertificeerd
11
Bestelcode
C2391580
C2392421
Netto Kleur gewicht
Zwart 2495 g
Zwart 1785 g
Maat
1100 mm
1100 mm
Chain Link Size
14 mm
13 mm
Chain Link Diameter
10 mm
8 mm
Prijs per stuk €
49,08
34,30
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1189
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49235 49201
49260 49204