Page 1202 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1202
blokkeer-/beveiligingsoplossingen
ABUS DISKUS OVERVAL 140
• Robuuste stalen constructie: met verborgen scharnierpennen
• RVS sluithaak & scharnierpen: Ontworpen voor gebruik met ABUS Discus-hangsloten
• Slotbouten & geharde stalen platen meegeleverd met voorverpakte versies: verleent sterkte aan deuren • Verborgen bevestigingen: schrikt gelegenheidsdieven af
• DG - dubbel gelede: verwijst naar overvallen met een scharnierpunt voor flexibel gebruik
Bestelcode
C2391609
C2391611
Kleur Netto gewicht Maat
Zilver 338 g 120 mm
Zilver 465 g 190 mm
Staple Diameter
13 mm
13 mm
Prijs per stuk €
18,08
23,59
Prijs per stuk €
8,39
4,58
6,59
Prijs per stuk €
16,17
11,02
ABUS OVERVAL 200
ABUS OVERVAL 100
• Stalen constructie: basisveiligheid
• Verborgen scharnierpennen: bestand tegen aanvallen
• Tegen corrosie beschermd: duurzame veiligheid
• Verborgen schroeven (meegeleverd met versies in verkoopverpakking): schrikt gelegenheidsdieven af
Bestelcode
C2391657
C2391663
C2391665
Kleur Netto gewicht
Zilver 211 g
Zilver 72 g
Zilver 144 g
Maat
115 mm
75 mm
95 mm
Staple Diameter
14 mm
10 mm
14 mm
• 80mm & 100mm met gehard stalen overval & scharnierpen: Bestand tegen aanvallen met een ijzerzaag • Verborgen scharnierpennen: bestand tegen aanvallen
• Corrosiebescherming: duurzame veiligheid
• Verborgen schroeven (meegeleverd met versies in verkoopverpakking) schrikt gelegenheidsdieven af
• DG - dubbel gelede: verwijst naar overvallen met een scharnierpunt voor flexibel gebruik
Bestelcode
C2391575
C2391578
Kleur Netto gewicht
Zilver 208 g
Zilver 91 g
Maat
100 mm
80 mm
Staple Diameter
11 mm
11 mm
ABUS OGEN 115/100
11
• Robuuste, 5 mm dikke, geharde stalen constructie: veel veiligheidsgerelateerde gebruiksmogelijkheden • Voor gebruik bij alle hangsloten met beugels tot 12mm Ø: robuuste veiligheid
• Zou met zware slotbouten (niet meegeleverd) geborgd moeten worden: gemakkelijk installeerbaar
• Maat van bevestigingen per onderdeel: Breedte 45mm, hoogte 38mm
Bestelcode Kleur Netto gewicht Maat
C2391595 Zilver 288 g 100 mm
Staple Diameter
14 mm
Prijs per stuk €
7,73
ABUS WAND/-VLOERANKER WBA100C
• 16 mm beugel van gehard gelegeerd staal: maximale weerstand tegen fysieke aanvallen • Wand- of vloerbevestiging: binnen of buiten
• Heavy Duty constructie: ontworpen om overheen te kunnen rijden
• Sold Secure (fiets) goud Thatcham-gecertificeerd
Bestelcode Kleur Netto gewicht Maat
C2392537 Zwart 1950 g 165 mm
Staple Diameter
16 mm
Prijs per stuk €
84,77
1188
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
49286 49245 49243 49193 49246