Page 1201 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1201
Cijferhangsloten | blokkeer-/beveiligingsoplossingen
ABUS CIJFERHANGSLOT 78/50C
• Kataforetische coating & roestvrije componenten: biedt 40 jaar corrosiebescherming • Robuust stalen huis: zwaar belastbare constructie
• Dubbel vergrendeld, gehard stalen huis: Bestand tegen aanvallen met een ijzerzaag • Nieuw anti-inbraakmechanisme: patent aangevraagd
• Versie met sleuteloverbrugging leverbaar: Met zwarte keuzeschijf
• Tot max. 2.000 verschillende combinaties: ideaal voor scholen, onderwijsgebouwen en fabrieken
Shackle Vertical Bestelcode Kleur Netto gewicht Shackle Diameter Clearance
C2392244 Zwart 155 g 7 mm 21,5 mm
ABUS CIFERHANGSLOT 165
Maat
50 mm
Prijs per stuk €
7,73
Prijs per stuk €
10,82
12,31
18,03
Prijs per stuk €
94,66
Prijs per stuk €
46,81
• Robuust, solide messing huis: duurzame veiligheid
• Instelbare 3-cijferige (20mm & 30mm) of 4-cijferige (40mm) combinatie: stel uw eigen PIN in • Stalen beugel: Ideaal voor bagage, sportuitrusting etc.
Bestelcode
C2391621
C2391624
C2391626
Kleur Netto gewicht
Brass 34 g
Brass 91 g
Brass 208 g
Shackle Diameter
3 mm
5 mm
6 mm
Shackle Vertical
Clearance Maat
22 mm 20 mm
26 mm 30 mm
27,5 mm 40 mm
ABUS GRANIT OVERVAL 130/180C
• Robuust wit smeedijzer bestand tegen fysieke aanvallen
• Doorgeharde stalen overval: geschikt voor hangsloten met een beugel met 11mm Ø
• Ideaal voor gebruik in combinatie met ABUS 37/60 Granit-hangslot: CEN-klasse 4 veiligheid • Incl. slotbouten & achterplaten: topbeveiliging
Bestelcode Kleur Netto gewicht Maat
C2391603 Zwart 1645 g 180 mm
ABUS GRANIT OVERVAL 125/150C
• Extra sterk scharnier: bestand tegen fysieke aanvallen
• Geharde overslag: geschikt voor hangsloten met een beugel met 11mm Ø • Incl. slotbouten & achterplaten: hoog veiligheidsniveau
Bestelcode Kleur Netto gewicht
C2147206 Zwart 875 g
ABUS OVERVAL 110/155C
Staple Diameter
15 mm
11
• Robuuste stalen constructie: met verborgen scharnierpennen
• Geharde stalen overval & scharnierpen: bestand tegen aanvallen met een ijzerzaag
• Slotbouten & geharde stalen platen meegeleverd met voorverpakte versies: verleent sterkte aan deuren • Verborgen bevestigingen: schrikt gelegenheidsdieven af
• DG - dubbel gelede: verwijst naar overvallen met een scharnierpunt voor flexibel gebruik
Bestelcode Kleur Netto gewicht Maat Staple Diameter
C2391590 Zilver 345 g 155 mm 13 mm
Prijs per stuk €
18,64
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1187
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49282
49281 49207
49171 49270