Page 1200 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1200
Hangsloten met sleutel | Cijferhangsloten
ABUS GRANIT CONTAINERSLOT 215/100
• Ideaal voor transport- of opslagcontainers: of elke willekeurige naar buiten openende deuren
• Ook geschikt voor kwetsbare busjes & aanhangers: KA- en MK-versies op bestelling leverbaar
• High security ABUS Plus 37RK/70HB100-hangslot: met 250.000 echt verschillende sleutelvarianten • Speciale lastechnologie: CEN-klasse 5 veiligheid 24mmØ x 1400mm bouten
• Geleverd met borgmoeren: substantiële interne sterkte
Bestelcode Kleur Netto gewicht
C2147210 Zwart 6935 g
• Geheel nieuw combinatiemechanisme: verbeterde betrouwbaarheid
• Positieve codewielactie: gaat fouten bij de codewielinstelling tegen
• Beugel van doorgehard speciaalstaal: Bestand tegen aanvallen met een ijzerzaag • Zwartchromen beugel: voor betere corrosiebestendigheid
• Robuuste gehard stalen mantel: bestand tegen fysieke aanvallen
• 4-cijferige instelbare combinatie: stel uw eigen PIN in
Maat
100 mm
Prijs per stuk €
301,84
ABUS CIJFERHANGSLOT 190
ABUS CIJFERHANGSLOT 180IB
ABUS CIJFERHANGSLOT 158
Bestelcode
C2391629
C2391630
Kleur Netto gewicht Shackle Diameter
Zwart 765 g 11 mm
Zwart 815 g 11 mm
Shackle Vertical Clearance Maat
30 mm 60 mm
30 mm 60 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Prijs per stuk €
50,57
63,86
• Robuust messing huis: Duurzame veiligheid
• 4-cijferige instelbare combinatie: stel uw eigen PIN in
• Hoogwaardige RVS-beugel: maximale corrosiebestendigheid
• Versie met lange beugel (HB) leverbaar: voor de meeste beveiligingsbehoeften
Bestelcode
C2391627
C2391628
Kleur Netto gewicht
Brass 255 g
Brass 285 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
25 mm
63 mm
Maat
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
30,13
32,45
11
• Robuust persgegoten huis van zink: duurzame veiligheid
• Instelbare 3-cijferige (40mm) of 4-cijferige (50mm) combinatie: stel uw eigen PIN in
• Beugel van gehard staal: Bestand tegen aanvallen met een ijzerzaag
• 158KC/45mm met ‘KC’ Key Control : Maakt sleuteloverbrugging & terughalen van verloren codes mogelijk
Bestelcode
C2147209
C2391616
Kleur Netto gewicht
Zwart 129 g
Zwart 305 g
Shackle Diameter
6,5 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
25 mm
34 mm
Maat
40 mm
50 mm
Prijs per stuk €
17,72
21,63
1186
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
49167
49231 49217 49183


































































































   1198   1199   1200   1201   1202