Page 1199 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1199
Hangsloten met sleutel
ABUS MESSING HANGSLOT T84MB/40
• Solide messing huis & beugel: Duurzame veiligheid
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: Bestand tegen manipulatie • Roestvrije interne componenten: duurzame veiligheid
• Vinylbehuizing: ideaal voor toegangsafsluitingen, bagage, sportuitrusting etc.
• Antistatisch-materiaal: veilige beveiliging
• Versies met KA-kleurencode verkrijgbaar: voor gebruik met ABUS-overval als afsluiting
Bestelcode
C2392507
C2392511
C2392515
C2392517
C2392527
C2392531
Kleur Netto gewicht
Zwart 117 g
Blauw 117 g
Groen 117 g
Grijs 117 g
Rood 117 g
Geel 117 g
Shackle Diameter
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
Shackle Vertical Clearance
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
Maat
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Prijs per stuk €
11,67
11,67
11,67
11,67
11,67
11,67
Prijs per stuk €
9,89
9,89
9,89
9,89
ABUS ALUMINIUM HANGSLOT 70
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: Bestand tegen manipulatie • Verzegeld slotlichaam met afdekkingsverzegeling: beschermt de cilinder tegen water & vuil • Schokabsorberende vinylbehuizing: Rondombescherming
• Groot aantal KA/MK-varianten leverbaar: beveiliging voor meerdere locaties
Bestelcode
C2965242
C2965251
C2965256
C2965258
Kleur Netto gewicht
Groen 86 g
Oranje 86 g
Zilver 86 g
Geel 86 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
16 mm
20 mm
47 mm
25,5 mm
Maat
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
ABUS MESSING HANGSLOT 55
• Solide messing huis: duurzame veiligheid
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: Bestand tegen manipulatie • Beugel van gehard staal: Bestand tegen aanvallen met een ijzerzaag
• Dubbel vergrendeld 30mm en groter: verhoogde beugelsterkte
• Versie met lange beugel (HB) leverbaar: voor de meeste beveiligingsbehoeften
Bestelcode
C2391931
C2391937
C2391950
Kleur Netto gewicht Shackle Diameter
Shackle Vertical Clearance
13,5 mm
21,5 mm
24 mm
Maat
30 mm
40 mm
50 mm
Prijs per stuk €
5,61
7,57
11,95
Brass 66 g
Brass 129 g
Brass 187 g
4,5 mm
6,5 mm
7 mm
ABUS DISKUS OVERVAL 141⁄200
11
• Handige enkelhandige sleutelbediening om te sluiten & te openen: eenvoudig in het gebruik
• Multifunctioneel verdek en sluitbeugel: Met “Allround veiligheid” waar u vertrouwen in kunt stellen
• Compleet geleverd met het “Original” ABUS Discus 26/70-hangslot: “Made in Germany”
• Sterke stalen constructie: biedt maximale bescherming
• Discus 26/70 boorvaste plaat: bestand tegen booraanvallen
• Geschikt voor busjes, vrachtwagens, garages, schuren: of voor elke andere naar buiten openende dubbele deu
Bestelcode
C2147207
C2147208
Kleur Netto gewicht
Zwart 1300 g
Wit 1300 g
Maat
200 mm
200 mm
Prijs per stuk €
54,80
54,80
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1185
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49177 49250 49248 49261


































































































   1197   1198   1199   1200   1201