Page 1198 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1198
Hangsloten met sleutel
ABUS MESSING HANGSLOT 65CS
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: Bestand tegen manipulatie
• Geharde stalen beugel 20mm - 30mm, doorgeharde gelegeerde stalen beugel bij 40mm en meer • RVS-beugel (IB) & messing beugel (MB) leverbaar: maximale corrosiebestendigheid
• Groot aantal KA/MK-varianten leverbaar: beveiliging voor meerdere locaties
• Dubbel vergrendeld 30mm en groter: Voor extra beugelsterkte
• Nano-beklede beugel van gelegeerd staal: maakt roestige beugels tot “iets uit het verleden
Bestelcode
C2392127
C2392128
Kleur Netto gewicht
Brass 141 g
Brass 253 g
Shackle Diameter
7 mm
8,5 mm
Shackle Vertical Clearance
18 mm
20,5 mm
Maat
40 mm
50 mm
Prijs per stuk €
13,91
22,15
ABUS MESSING HANGSCHLOSS HOGE BEUGEL 65/30
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: bestand tegen manipulaties
• Geharde stalen beugel 20mm - 30mm, doorgeharde gelegeerde stalen beugel bij 40mm en meer • RVS-beugel (IB) & messing beugel (MB) leverbaar: maximale corrosiebestendigheid
• Groot aantal KA/MK-varianten leverbaar: beveiliging voor meerdere locaties
• Dubbel vergrendeld 30mm en groter: voor extra beugelsterkte
• Nano-beklede beugel van gelegeerd staal: maakt roestige beugels tot “iets uit het verleden
Bestelcode
C2391983
C2392023
C2424535
C2392079
Netto Kleur gewicht
Brass 95 g
Brass 151 g
Brass 163 g
Brass 303 g
Shackle Diameter
5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
60 mm
40 mm
63 mm
80 mm
Maat
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Prijs per stuk €
7,06
9,73
10,40
15,45
ABUS ALUMINIUM HANGSLOT 72
• Behuizing van zuiver aluminium, exact geëxtrudeerd, gefreesd en geboord: licht & sterk
• Roestvrij 5-stifts sluitstiftmechanisme: met 65/40 sleutelgat
• Vergrendelmechanisme van verzinkt messing: voorkomt chemische corrosie
• Verzegeld slotlichaam met afdekkingsverzegeling: beschermt de cilinder tegen water & vuil • Schokabsorberende vinylbehuizing: Rondombescherming
• Nano-beklede beugel van gelegeerd staal: maakt roestige beugels tot “iets uit het verleden
11
Bestelcode Kleur
C2392183 Zwart
C2392184 Blauw
C4449656 Groen
C2392186 Oranje
C2392187 Rood
C2392188 Violet
C2392189 Geel
C2392190 Zwart
C2392191 Blauw
C2392192 Groen
C2392193 Oranje
C2392194 Rood
C2392195 Violet
C2392196 Geel
Netto gewicht
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
Shackle Diameter
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
Shackle Vertical Clearance
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Maat
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Prijs per stuk €
15,35
15,35
15,35
15,35
15,35
15,35
15,35
16,43
16,43
16,43
16,43
16,43
16,43
16,43
1184
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
49247 49239 49249