Page 1197 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1197
Hangsloten met sleutel
ABUS TITALIUM HANGSLOT 64TI
• Hoogwaardig TITALIUMTM-huis met RVS-look: maximale corrosiebestendigheid
• Sluitstiftcilinder met 5 manipulatiebestendige paddenstoelstiften: bestand tegen manipulatie
• Gehard stalen beugel 20 mm & 25 mm: ideaal voor bagagebeveiliging
• Doorgeharde, gelegeerd stalen beugel van 30mm & groter: bestand tegen aanvallen met een zaag • Roestvrije interne componenten & verchroomde cilinder: duurzame veiligheid
• Grote tulpvormige sleutelkop: handige beveiliging
Bestelcode
C6011049
C6011050
C6011051
C6011052
C6011053
C6011054
Kleur Netto gewicht
Zilver 45 g
Zilver 45 g
Zilver 85 kg
Zilver 85 g
Zilver 140 g
Zilver 140 g
Shackle Diameter
5 mm
5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Maat
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Key Alike Type
Prijs per stuk €
5,73
5,73
7,65
7,65
11,96
11,96
KA6311
KA6312
KA6411
KA6412
KA6511
KA6512
ABUS STAAL GELAMINEERD HANGSLOT 41
• Gelamineerd stalen plaat: tot 40 jaar bescherming tegen weersinvloeden
• Gehard stalen beugel bij 30 mm: Doorgehard gelegeerd staal bij 40mm & meer:
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: bestand tegen manipulatie • Groot aantal KA/MK-varianten leverbaar: beveiliging voor meerdere locaties
• Versies met lange beugel (HB) leverbaar: voor de meeste beveiligingsbehoeften
• Geharde sleutelgatbescherming: bestand tegen boor- & uittrekaanvallen
Bestelcode
C2391857
C2391859
C2391903
Kleur Netto gewicht
Zilver 190 g
Zilver 206 g
Zilver 338 g
Shackle Diameter
7 mm
7 mm
9 mm
Shackle Vertical Clearance
20 mm
53 mm
25,5 mm
Maat
40 mm
40 mm
50 mm
Prijs per stuk €
14,83
16,69
18,13
ABUS MARINE MESSING HANGSLOT 70IB
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: bestand tegen manipulaties • RVS-beugel (IB) : maximale corrosiebestendigheid
• Verzegeld slotlichaam met afdekkingsverzegeling: beschermt de cilinder tegen water & vuil • Schokabsorberende vinylbehuizing: rondombescherming
• Groot aantal KA/MK-varianten leverbaar: beveiliging voor meerdere locaties
Bestelcode
C2392172
C2392170
C2392179
Kleur Netto gewicht
Blauw 227 g
Blauw 175 g
Blauw 225 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
9 mm
Shackle Vertical Clearance
20 mm
16 mm
27,5 mm
Maat
45 mm
45 mm
50 mm
Prijs per stuk €
17,61
15,76
18,59
ABUS MESSING HANGSLOT 65
11
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: bestand tegen manipulaties
• Geharde stalen beugel 20mm - 30mm, doorgeharde gelegeerde stalen beugel bij 40mm en meer • RVS-beugel (IB) & messing beugel (MB) leverbaar: maximale corrosiebestendigheid
• Groot aantal KA/MK-varianten leverbaar: beveiliging voor meerdere locaties
• Dubbel vergrendeld 30mm en groter: voor extra beugelsterkte
• Nano-beklede beugel van gelegeerd staal: maakt roestige beugels tot “iets uit het verleden
Bestelcode
C2391962
C2391973
C2391982
C2392011
C2392022
C2392066
C2392078
C2392113
Kleur Netto gewicht
Brass 21 g
Brass 48 g
Brass 77 kg
Brass 103 kg
Brass 140 g
Brass 181 g
Brass 266 g
Brass 396 g
Shackle Diameter
3,5 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9,5 mm
Shackle Vertical Clearance
11,5 mm
13,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
22,5 mm
24,5 mm
29 mm
35 mm
Maat
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Prijs per stuk €
4,79
5,61
6,49
7,31
8,65
10,51
13,54
18,85
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1183
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49226
49199
49265 49266