Page 1196 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1196
Hangsloten met sleutel
ABUS DISKUS HANGSLOT
ABUS DISKUS HANGSLOT 20/80
• Beugel van doorgehard, gelegeerd staal: bestand tegen aanvallen met een zaag
• Discus “Deep Weld Technology”: maximale behuizingsterkte
• Zaagvaste plaat: echte 360° slotbescherming
• Robuuste slotbehuizingsconstructie: bestand tegen boor-, uittrek- & zaagaanvallen • Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften
Bestelcode Kleur
C2391666 Zilver
C2391667 Zilver
C2391728 Zilver
Netto gewicht Shackle Diameter
Shackle Vertical Clearance
13 mm
17 mm
17 mm
Maat
60 mm
70 mm
70 mm
Prijs per stuk €
18,28
21,48
35,12
194 g
299 g
299 g
8 mm
10 mm
10 mm
• Zwartchromen beugel: beste corrosiebestendigheid
• Beugel van gehard gelegeerd staal: bestand tegen aanvallen met een zaag
• Discus “Deep Weld Technology”: maximale behuizingsterkte
• Zaagvaste plaat: echte 360° slotbescherming
• Voorzien van antistofkapje: voorkomt schade aan de cilinder
• ABUS ‘Plus’ schijfcilinder, bestand tegen boor-, uittrek- en manipulatieaanvallen.
Bestelcode Kleur Netto gewicht Shackle Diameter Shackle Vertical Clearance
C2391644 Zilver 424 g 11 mm 18 mm
• RVS-beugel & huis: roestvrije veiligheid
• Discus “Deep Weld Technology”: maximale behuizingsterkte • Zaagvaste plaat: echte 360° slotbescherming
• Voorzien van antistofkapje: voorkomt schade aan de cilinder
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften
Maat
80 mm
Prijs per stuk €
55,26
Prijs per stuk €
29,82
ABUS DISKUS HANGSLOT 24IB/60
ABUS MESSING BLOKSLOT 82/90
11
Bestelcode Kleur Netto gewicht Shackle Diameter Shackle Vertical Clearance Maat
C2391688 Zilver 194 g 8 mm 13 mm 60 mm
• Beugel van gehard gelegeerd staal: draait in geval van externe geweldinwerking
• Solide messing huis: betrouwbare veiligheid
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: Bestand tegen manipulatie • KA-varianten leverbaar: beveiliging voor meerdere locaties
• Nano-beklede beugel van gelegeerd staal: beugel zal niet gaan roesten
Bestelcode Kleur
Netto gewicht Shackle Diameter
Shackle Vertical Clearance
15 mm
17,5 mm
17 mm
Maat
70 mm
90 mm
80 mm
Prijs per stuk €
21,53
33,32
56,55
C2392255
C2392260
C2392433
Brass
Brass
Zilver
412 g
699 g
811 g
12 mm
12 mm
12 mm
1182
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
49236 49268 49269 49255