Page 1195 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1195
Hangsloten met sleutel
ABUS GRANIT HANGSLOT 37
• Kataforetische coating & roestvrije componenten: Biedt 40 jaar corrosiebescherming
• Doorgehard gelegeerd stalen huis & open beugel: bestand tegen alle aanvallen
• 11mm verwijderbare beugel: CEN-klasse 4 veiligheid
• Kogelvergrendeling: bestand tegen hefboom- & torsieaanvallen
• ABUS ‘Plus’ schijfcilinder: bestand tegen boor-, uittrek- & manipulatieaanvallen
• 250.000 sleutelvarianten: Elk slot wordt geleverd met een sleutelcodekaar
Bestelcode
C2391818
C2391819
C2391824
C2391827
C2391830
Kleur Netto gewicht
Zwart 478 g
Zwart 520 g
Zwart 667 g
Zwart 952 g
Zwart 1111 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
11 mm
14 mm
14 mm
Shackle Vertical Clearance
Maat
62 mm
62 mm
63 mm
77 mm
79 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Standard Shackle
Closed Shackle
Closed Shackle
Closed Shackle
Prijs per stuk €
89,20
99,65
112,32
132,46
150,48
35 mm
50 mm
16 mm
100 mm
22 mm
ABUS PLATINUM HANGSLOT 34
• Doorgehard gelegeerd stalen huis & open beugel: bestand tegen alle aanvallen
• Sluitstiftcilinder met 6 manipulatiebestendige paddenstoelstiften: bestand tegen
manipulaties
• Kogelvergrendeling: bestand tegen hefboom- & torsieaanvallen
• Mechanisme geschikt voor sleutelaanpassing: maakt het mogelijk om sloten om te
zetten naar een nieuwe sleutel
Bestelcode
C2391802
C2391804
Kleur Netto gewicht
Zilver 532 g
Zilver 592 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
Shackle Vertical Clearance
26,5 mm
26,5 mm
Maat
55 mm
55 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Prijs per stuk €
56,24
68,80
ABUS HARDSTALEN HANGSLOT 83
• Aanpasbaar aan de meeste eisen, bijv. al dan niet sleutel vasthoudend gespecialiseerde gereedschappen verkrijgbaar
11
• Beugel & huis van doorgehard gelegeerd staal: bestand tegen alle aanvallen
• Sluitstiftcilinder met manipulatiebestendige paddenstoelstiften: Bestand tegen
manipulatie
• Mechanisme geschikt voor sleutelaanpassing: Maakt het mogelijk om sloten om te
zetten naar een nieuwe sleutel
• 83/80 werkt met een ovale Scandinavische cilinder: levering zonder cilinder
• Nano-beklede beugel van gelegeerd staal: maakt roestige beugels tot “iets uit het
Bestelcode
C2392268
C2392270
Kleur Netto gewicht
Zilver 582 g
Zilver 582 g
Shackle Diameter
11,5 mm
11,5 mm
verleden
Shackle Vertical Clearance
37 mm
27,5 mm
Maat
55 mm
55 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Prijs per stuk €
56,14
65,71
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1181
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49213 49210 49263


































































































   1193   1194   1195   1196   1197