Page 1191 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1191
Lock Out Tag Out - Hangsloten | Lock Out Tag Out - Elektronische vergrendeling
Kabelvergrendelsysteem voor alle doeleinden & Kabel
Kan gebruikt worden om kleppen te vergrendelen, schakelaars, stroomonderbrekers en nog veel meer af te sluiten. Vergrendelt meerdere controlepunten via één apparaat = minder uitrustingkosten. Verwisselbare kabels die ervoor zorgen dat
u het beste type kiest aangepast aan uw werk. Omhulsel gemaakt van sterk, schokbestendig nylon, weerstaat chemicaliën & corrosie. Beschikt over 4 gaten voor hangsloten. Max. beugeldiameter 7 mm met een minimum beugelafstand van 20 mm. Verkrijgbaar naar keuze tussen twee kabelsoorten.
Bestelcode
C1447275
C1447276
Kabelmateriaal
Schokbestendig nylon
Met vinyl bekleed metaal
Kabelmaat
2,44 m
2,44 m
Prijs per stuk €
65,82
59,95
Kabel zonder apparatuur
Kies uit onderstaande kabels om met uw kabelsysteem voor alle doelen, uit te kunnen wisselen.
Bestelcode
C4185096
C4185097
C4185098
C4185099
C4186402
Crossomschrijving
8 NYLON KABEL VOOR APCLO
8 GEVOERDE KABEL VOOR APCLO
12 NYLON KABEL VOOR APCLO
12 GEVOERDE KABEL VOOR APCLO
Vinyl gecoate metalen kabel 4mm dia - 3mtr
Kabelmateriaal
Schokbestendig nylon
Met vinyl bekleed metaal
Schokbestendig nylon
Met vinyl bekleed metaal
Met vinyl bekleed metaal
Kabelmaat
2,44 m
2,44 m
3,65 m
3,65 m
3,00 m
Prijs per stuk €
16,46
14,10
18,81
16,46
13,80
480-600V Vergrendelkit voor het blokkeren van onderbrekers
11
Ideaal voor de vergrendeling van te grote en vreemd gevormde schakelaars. Zelfklevende rails worden permanent op een elektrisch paneel geïnstalleerd. Blokkeerstangen zijn verkrijgbaar in het rood en groen en zijn 190 mm
lang: een rode stang betekent ontgrendeld en een groene stang betekent vergrendeldMaximale beugeldiameter 6,5 mm met een minimum beugelafstand van 20 mm. Kit bevat: 2 gele bevestigingsrails, 1 rode blokkeerstang, 1 groene blokkeerstang en 3 alcoholdoeken.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4185104 29,39
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1177
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11094 10903 10911