Page 1189 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1189
Lock Out Tag Out - Mechanische vergendeling
Universele basis klemeenheid
Veelzijdig, sterk, gemakkelijk in gebruik en lichtgewicht, onze universele klepvergrendelingen zijn effectief voor alle soorten standaardkleppen. Kunnen ook gebruikt worden om grote hendels, T-grepen en moeilijk te beveiligen mechanische apparaten te vergrendelen. De nieuwe open klem past over gesloten ringen en brede grepen. Gemaakt van staal van industriële kwaliteit en nylon voor extra weerstand tegen schokken en chemicaliën. Verkrijgbaar in 2 maten - Klein: om een max. greepdikte van 19 mm te installeren of een max. greepbreedte van een klep van 25 mm / Groot: om een max. greepdikte van 31,75mm te installeren of een max. greepbreedte van een klep van 41mm. Alleen basisunit (kabel en blokkeerarm worden afzonderlijk verkocht).
Bestelcode
C3950047
C3950048
Crossomschrijving
Grote klemeenheid
Small Universal Base Clamping Unit
Prijs per stuk €
72,29
67,60
Universele arm
Blokkeerarm voor gebruik met kleine, universele klepvergrendeling. Gemaakt van staal van industriële kwaliteit en nylon. Verkrijgbaar in 2 maten - Klein: om een max. greepdikte van 19mm te installeren en een max. greepbreedte van een klep van 25mm. Groot: om een max. greepdikte van 31,75mm te installeren en een max. greepbreedte van een klep van 40mm.
Bestelcode
C3950049
C3950050
Crossomschrijving
Small Lockout Arm
Grote vergrendelarm
Prijs per stuk €
28,09
31,77
Kabelbevestiging met 2,44 meter mantelkabel
Vergrendeling voor kogelkranen-Pr-groot
Gebruik de kabelbevestiging om afsluiters te vergrendelen. De kabelbevestiging is een roestvast metalen mantelkabel.
Prijs per Bestelcode Kabelmateriaal Kabelmaat stuk €
C1447299 Gevoerd 2,44 m 21,98
11
De beide helften van het apparaat bevatten de kogelkraanhendel om te voorkomen dat de klep onopzettelijk wordt overgehaald. Vergrendelt buizen van 50 tot 200 mm in open en gesloten toestand. Verkrijgbaar in twee maten - Klein: buisdiameter van 14,5 tot 52,5 mm / Groot: buisdiameter van 50 - 200 mm
Bestelcode
C1448002
C1448003
Crossomschrijving
Kogelklep vergrendeling-PR-klein
Kogelklep vergrendeling-PR-groot
Prijs per stuk €
32,29
66,64
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1175
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10984 10986
11467
11303