Page 1193 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1193
Lock Out Tag Out - Accessoires
Niet-geleidende Lockout spoel
Groep Lock Box
Garandeert dat geen enkele werknemer toegang heeft tot de box, tenzij ALLE werknemers hun sloten of labels hebben verwijderd. Nadat een machine of proces
is afgegrendeld, wordt de sleutel/worden de sleutels van de machine in een lock
box gestopt. Elk bevoegd teamlid plaatst een persoonlijk slot of tagout-toestel in de groep lock box. Verkrijgbaar in rood, blauw en geel. Rode en blauwe boxen hebben 13 openingen voor lockout, gele boxen hebben er maar één. Afmetingen: 230 mm (B) x 88 mm (D) x 150 mm (H).
Niet geleidende nylon veiligheidspoel biedt plaats aan maximaal 6 sloten. Weerstaat tot 450 kg en weegt toch maar 30 gram. De vergrendelbeugel past in openingen met een diameter van 7 mm. Heeft een maximale beugeldiameter van 9mm met een minimum beugelafstand van 20 mm.
Prijs per Bestelcode Materiaal stuk €
C1447554 Nylon 12,02
Lockout bord 36 sloten
Dankzij deze duidelijk zichtbare borden kunt u uw sloten, labels en lockouts gemakkelijk vinden en gebruiken. Deze borden zijn van duurzaam plastic gemaakt en daarom geschikt in de zwaarste omstandigheden. Met het bord worden geen onderdelen geleverd - kies uw eigen onderdelen voor uw lockoutbehoeftes.
Bestelcode
C4185095
Groep Lock Box - Geel
Prijs per stuk €
108,36
Bestelcode
C1447622
Afmetingen (H x B)
150 x 230 mm
Materiaal
Poedergecoat staal voor zwaar werk
Prijs per stuk €
108,36
Prijs per stuk €
292,66
Metalen lock box voor muurbevestiging
Bestelcode Afmetingen (H x B)
C1447279 546 x 597 mm
Riemzakje vergrendelsysteem
Materiaal
Acryl
11
• Vervaardigd uit duurzaam poedergelakt staal met sleutelgleuf bovenaan
• Inclusief transparant Lexan-venster dat uitschuift wanneer de sloten verwijderd zijn
• Voorzien van sleutelhaakjes en identificatielabels om het sleutelbeheer te
Gemaakt van stevig nylon met lussen om aan een riem te hangen. Vul het riemzakje gewoon met de vergrendelapparatuur die u nodig hebt zodat ze binnen bereik zijn
Prijs per Bestelcode Afmetingen (H x B) Materiaal stuk €
C4185100 120 x 190 mm Nylon voor zwaar werk 45,85
vergemakkelijken
• Voorgeboorde gaten en hardware inbegrepen voor een snelle montage
Bestelcode
C4322004
C4322006
Afmetingen (D x H x B)
57.15 x 178 x 203mm
57.15 x 178 x 406mm
Capaciteit
7 padlocks can be applied
12 padlocks can be applied
Prijs per stuk €
67,53
112,88
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1179
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11421
11304 10909
37164
11268
10905