Page 1190 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1190
Lock Out Tag Out - Hangsloten
Standaardvergrendeling schuifklep
Aanpasbaar omhulsel voor handwielafsluiters
Vergrendelt schuifkleppen van 25 mm tot 320 mm. Gemaakt van duurzaam polypropyleen met een superieure schokbestendigheid en weerstand tegen chemicaliën; bestand tegen temperaturen van -30 graden Celsius tot 150 graden Celsius. Verkrijgbaar in 5 maten en 4 kleuren.
Bestelcode
C1447353
C1447354
C1447355
C1447356
C1447357
C1447358
C1447359
C1447360
C1447361
C1447362
C3966865
C3966866
C3966867
C1447366
C1447367
C4010673
C1447349
C3966878
C1447351
C3966879
Crossomschrijving
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 25-64 BLAUW
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 64-127 BLAUW
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 127-165 BLAUW
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 165-254 BLAUW
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 254-320 BLAUW
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 25-64 GEEL
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 64-127 GEEL
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 127-165 GEEL
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 165-254 GEEL
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 254-320 GEEL
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 25-64 GROEN
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 64-127 GROEN
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 127-165 GROEN
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 165-254 GROEN
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 254-320 GROEN
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 25-64 ROOD
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 64-127 ROOD
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 127-165 ROOD
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 165-254 ROOD
SCHUIFKLEP VERGRENDELINGEN 254-320 ROOD
Wieldiameter
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
Prijs per stuk €
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
Dit apparaat is voor de meeste afsluiters geschikt - Verstelbaar om afsluiters van 25 mm tot 165 mm aan te passen. Vervangt 3 conventionele afsluitervergrendelingen = minder kosten. Gemaakt van duurzaam polypropyleen en tegen extreme temperatuurschommelingen bestendig, van -45 graden Celsius tot 182 graden Celsius. Max. beugeldiameter 7 mm met een minimum beugelafstand van
20 mm.
Bestelcode
C1447303
Wieldiameter
25 - 165 mm
Prijs per stuk €
62,73
11
Mini kabel lockout met nylon kabel
Vergrendelt kleppen en afgesloten schakelaars en stroomonderbrekers.
1 apparaat voor elektrische en mechanische vergrendeltoepassingen en bespaart tijd en geld. Dankzij de kleine omvang past het gemakkelijk in een gereedschapskist. Drukknop voor zelf opwindend mechanisme houdt de kabel automatisch recht. Superieure weerstand tegen chemicaliën, corrosie en temperatuur. Kies uit een vinyl gecoate staalkabel of een niet geleidende nylonkabel. Tot 6 hangsloten kunnen worden gebruikt. Max. beugeldiameter 7 mm met een minimum beugelafstand van 20 mm.
Bestelcode
C1447274
C4185103
Crossomschrijving
MINI KABELVERGRENDELING MET NYLON KABEL 2.4M
MINI KABELVERGRENDELING MET NYLON KABEL 2.4M
Kabelmateriaal
Staalkabel
Nylonkabel
Prijs per stuk €
53,48
55,84
1176
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
11095
10910
11332