Page 1192 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1192
Lock Out Tag Out - Elektronische vergrendeling
Vervangende blokkeerstang
Vervangende blokkeerstangen worden in packs van 5 geleverd en zijn verkrijgbaar in het rood en groen.
Vergrendelingen voor Miniatuurstroomonderbrekers
Een veilige en effectieve manier om Europese stroomonderbrekers te vergrendelen. De vergrendeling van de miniatuurstroomonderbreker is uniek in zijn soort - voor de installatie is geen gereedschap nodig. Verkrijgbaar voor eenpolige en meerpolige onderbrekers. Gemaakt van glasgevuld nylon. In de vergrendelingen passen hangsloten met een beugeldiameter tot 6 mm. Verkrijgbaar in enkele packs of packs van zes. Past op Tie-Bar (TBLO), Pin-Out Standard (POS), Pin-In Standard (PIS), Pin-Out Wide (POW).
Bestelcode
C4185105
C4185106
Crossomschrijving
EZ 480/600 VOLT 7.6 RODE BLOKKEERSTAAF
EZ 480/600 VOLT 7.6 GROENE BLOKKEERSTAAF
Prijs per stuk €
20,58
20,58
Vervangende montagerail
Vervangende montagerail wordt in packs van 2 geleverd en zijn verkrijgbaar in het geel.
Prijs Bestelcode per stuk €
C4185101 22,92
Vervangende blokkeerstanghouder
Vervangende blokkeerstanghouders worden in packs van 5 geleverd en zijn verkrijgbaar in het geel.
Prijs Bestelcode per stuk €
C4185102 24,68
Bestelcode
C1447446
C3950059
C1447448
C3950060
C1447450
C3950061
C1447452
C3950062
Description
VTOB090844
VTOB090845
VTOB090847
VTOB090848
VTOB090850
VTOB090851
VTOB090853
VTOB090854
Prijs per stuk €
13,65
75,36
13,65
75,36
13,65
75,36
13,65
75,36
Veiligheidsvergrendelspoel
11
Hiermee kunnen 6 werknemers één enkele energiebron vergrendelen. Gemaakt van vinyl gecoat, zeer trekvast staal. Verkrijgbaar in rood en geel en in twee maten. Heeft een maximale beugeldiameter van 9,5 mm met een minimum beugelafstand van 20
Bestelcode
C4186341
C4186342
C4186343
C4186344
Crossomschrijving
VERGRENDELING HASP 25mm ROOD 12 PK
VERGRENDELING HASP 38mm ROOD 12 PK
VERGRENDELING HASP 25mm GEEL 12 PK
VERGRENDELING HASP 38mm GEEL 12 PK
Prijs per stuk €
114,32
135,24
125,73
148,76
1178
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
10985 10987 11092
11307 11091