Page 1188 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1188
Lock Out Tag Out - Hangsloten
Plastic veiligheidhangslot
• • Brady plastic veiligheidhangsloten beschikken
over alle kenmerken van het assortiment compacte veiligheidhangsloten, inclusief het compacte en lichte ontwerp, grotere schokweerstand en hebben een plastic beugel die het extra voordeel van volledige elektrische weerstand biedt.
• • De plastic beugel sluit de elektrische stroom van de beugel naar de sleutel af.
• • Sloten worden in packs van 6 geleverd, zijn anders gesleuteld en elk hangslot wordt met één sleutel geleverd.
• • Deze hangsloten worden geleverd met een 38 mm beugel met afmetingen van 87 mm (H) x 16 mm (D) x 38 mm (B).
Bestelcode
C4186390
C4186391
C4186392
C4186393
C4186394
C4186395
C4186399
C4186400
C4186401
C4186443
Stalen hangsloten
Crossomschrijving
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA BLAUW 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA ROOD 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA ZWART 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA GEEL 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA GROEN 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA ORANJE 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA BRUIN 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA PURPER 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA WIT 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT NYLON 38MM SHA GRIJS 6/PAK
• • Er zijn 10 kleuren verkrijgbaar.
Afmetingen (D x H x B)
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
17 x 87 x 38,1 mm
Prijs per stuk €
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
• • Brady veiligheidhangsloten hebben een stalen beugel en zijn compact en licht met verbeterde schokbestendigheid.
• • Ze zijn gemaakt van stevig, versterkt nylon met een beugel van gehard staal.
• • Ze beschikken over een superieure weerstand tegen temperatuur, chemicaliën en corrosie.
• • Sloten worden in packs van 6 geleverd, zijn anders gesleuteld en elk hangslot wordt met één sleutel geleverd.
• • Deze hangsloten worden geleverd met een 38 mm beugel met afmetingen van 43 mm of 87 mm (H) x 16 mm (D) x 38 mm (B).
11
Bestelcode
C3950056
C3950057
C1447294
C1447296
C1447297
C3950058
C4186396
C4186397
C4186398
C4186403
Crossomschrijving
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA ROOD 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA BLAUW 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA GROEN 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA ORANJE 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA ZWART 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA GEEL 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA BRUIN 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA PURPER 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA WIT 6/PAK
VEILIGHEIDSHANGSLOT STAAL 38MM SHA GRIJS 6/PAK
Maat
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
Prijs per stuk €
101,59
101,59
101,59
101,59
101,59
101,59
96,24
96,24
96,24
96,24
1174
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
11024 11732


































































































   1186   1187   1188   1189   1190