Page 1145 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1145
Oppervlaktevoorbereiding
Oppervlakte Voorbereiding
Waarom een Loctite® oppervlaktebehandelingsproduct
gebruiken? Het assortiment oppervlaktebehandelingsproducten van Loctite® biedt oplossingen voor vele soorten oppervlaktebehandelingen of -voorbereidingen:
1. Bescherming van lasapparatuur
Beschermen van gasbuis en contacttip tegen lasspatten voor een ononderbroken lasproces gedurende
een volledige ploegendienst
2. Belt dressing
Voorkomen van slippen en verhogen van de frictie voor alle soorten riemen
3. Roestbehandeling en corrosiebescherming
Beschermen van oppervlakken tegen corrosie door roest om te vormen tot een stabiele basis en onderdelen
te coaten met een niet-drogend, kleefvrij product
4. Lekdetectie
Opsporen van lekkages in gasbehandelingssystemen
5. Zegellak
Visueel opsporen van bewegingen van afgestelde onderdelen
6. Reparatietape
Repareren, verstevigen, vastzetten, afdichten en beschermen met behulp van een met stof versterkte
tape
Reiniger VHB
Een universeel reinigingsmiddel voor verwijdering van vet en vuil op basis van isopropylalcohol. Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van oppervlakken ter voorbereiding van een verlijming. Het product laat geen vlekken achter en zal ook de meeste geverfde oppervlakken niet beschadigen. Ook toepasbaar op de meeste kunststof oppervlakken, maar testen voor gebruik is hierbij noodzakelijk.
Loctite® 7500
Behandeling van roest
• Zet roest die al bestaat om in een stabiele basis
• Beschermt oppervlakken tegen corrosie
• Uitgehard product gedraagt zich als een primer voor verf
• Kan worden toegepast op metalen pijpen, kleppen, fittingen, opslagtanks, hekwerk, transportsystemen, constructie- en landbouwmachines
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Aerodag Ceramishield
Keramische, siliconenvrije beschermende deklaag • Voorkomt dat lasspetters zich aanhechten
• Geeft bescherming op de lange termijn
voor lasappartuur en zorgt voor betrouwbare, ononderbroken processen
* Uitmuntende hechting aan het oppervlak
• Elimineert de noodzaak voor schoonmaakprocessen
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C4193554
Loctite® SF 7200
• Verwijdert uitgeharde pakking en traditionele pakkingen binnen de 10 tot 15 minuten
• Met een minimum aan schrapen
• Geschikt voor de meeste oppervlakken.
Prijs per stuk €
***
Bedrag van Bestelcode Artikelnummer de inhoud
C4180785 2000170846 400 ml
Montagelijm - Betonherstel DP600
Prijs per stuk €
25,48 9
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C4180786
Bedrag van de inhoud
1 L
Prijs per stuk €
47,93
Bestelcode
C6871097
Volume
400 ml
Van barsten en voegen tot versplinteringen en meer - 3M biedt lijmen voor het onderhoud en de herstelling van beton. 3M DP600 SL is bestand tegen waterslag, uitzetting en samentrekking en u kunt reeds na 15 minuten op het herstelde oppervlak rijden.
Prijs per Bestelcode Kleur stuk €
C4193555 Grijs ***
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1131
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206928
10157
7609
10125
7608
PO-11320


































































































   1143   1144   1145   1146   1147