Page 1147 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1147
Tapes | Onderdelen- & Handreinigers
Aluminium tape 425
Dual lockTM Uniek hersluitbaar verbindingssysteem SJ-356D
Dankzij een door 3M gepatenteerd nopjespatroon
klikt dit systeem in zichzelf en heeft u aan één
type voldoende om een verbinding te maken. Dit onzichtbare, demontabele systeem kan de meeste mechanische verbindingssystemen vervangen en is meer dan 1000 keer te openen en te sluiten. Ideaal voor verbindingen, die voor onderhoud en reparatie meerdere malen geopend en gesloten dienen te worden.
Locitite® 7063
Reinigingsmiddel en ontvetter
• Op oplosmiddelen gebaseerd reinigingsmiddel voor algemene onderdelen
• Laat geen resten achter
• Ideaal voor gebruik voor vastmaken door hechten en afdichten
• Verwijdert de meeste vetten, olies, smeervloeistoffen, metalen sneden en snippers van alle oppervlakken
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
425 Aluminium tape met transparante lijm voor het afdichten van platdakelementen, het bekleden van warmte- en lichtreflectoren, voor de warmtegeleidende bevestiging van buizen, verwarmingsslangen etc.
als vochtbarrière en voor afdekken in galvanische
processen.
Bestelcode
C4193550
Maat Kleur
50mm x 55m Zilver
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C3983140
Maat
25mm x 5m x 2
Kleur
Helder
Prijs per stuk €
***
Aluminium tape 1436
Dual lockTM Uniek hersluitbaar verbindingssysteem SJ-355D
Dankzij een door 3M gepatenteerd nopjespatroon klikt dit systeem in zichzelf en heeft u aan één type voldoende om een verbinding te maken. Dit onzichtbare, demontabele systeem kan de meeste mechanische verbindingssystemen vervangen en is meer dan 1000 keer te openen
en te sluiten. Ideaal voor verbindingen, die voor onderhoud en reparatie meerdere malen geopend en gesloten dienen te worden. Prijs per
Bestelcode Maat Kleur stuk €
C3983139 25mm x 5m x 2 Zwart ***
Loctite® 5080
Herstelling carrosserie - Verlijmen van carrosserie en onderdelen - Fix & Repair Tape
• Weerstand tegen druk tot 4 bar (lekken van buizen) • De tape is makkelijk met de hand af te scheuren
• Voor repareren, versterken, vastmaken, afdichten en beschermen
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C4180788
Bedrag van Artikelnummer de inhoud
AVVL000294 400 ml
Prijs per stuk €
13,52
Loctite® 7840
1436 Aluminium tape met lijm van synthetisch rubber en een eenvoudig verwijderbaar schutvel voor afdicht- en isolatietoepassingen in de bouw-industrie en in de klimaatregeltechiek.
9
Bestelcode Maat
Prijs per stuk €
***
C3954076
50mm x 50m
ATG Tapes 969
Reinigingsmiddel en ontvetter
• Biologisch afbreekbaar
• Vrij van oplosmiddelen, niet-giftig, niet ontvlambaar • Met water verdund
• Verwijdert vet, olie, snijvloeistoffen en vuil van de werkplek
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C4180789
Bedrag van de inhoud
750 ml
Prijs per stuk €
***
Deze tapes gebruiken een drukgevoelig kleefsysteem in gewijzigd acryl. Het beschikt over zeer hoge initiële lijmkracht en een goede bladervastheid binnen een breed gamma materialen, inclusief de meeste soorten plastic.
Bestelcode
C4193562
Maat
12mm x 33m
Kleur
Helder
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4180787
Artikelnummer
AVVL000773
Bedrag van de inhoud
25 m
Prijs per stuk €
***
33,22
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1133
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10138 10150
10146
7610
10145
10144
7612
7611


































































































   1145   1146   1147   1148   1149