Page 1143 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1143
Bevestigingsmengsels
Houder Samenstellingen
Waarom een Loctite® bevestigingslij m gebruiken?
Loctite® bevestigingslijmen zetten lagers, bussen en cilindrische onderdelen vast in behuizingen of op
assen. Ze garanderen maximale belastingsoverdracht en uniforme spanningsverdeling, terwijl ze wrijvingscorrosie elimineren. Ze worden aangebracht als een vloeistof en zorgen voor 100% contact tussen
op elkaar passende metalen oppervlakken, zodat dure vervangingsonderdelen, tijdrovende machinale
bewerking of het gebruik van mechanische methoden niet nodig zijn. Loctite® bevestigingslijmen vullen
de speling tussen onderdelen en harden uit zodat een sterke en precieze assemblage wordt gevormd.
Voordelen van Loctite® bevestigingslijmen vergeleken met conventionele montagemethoden:
• Producten met hoge sterkte kunnen hoge belastingen dragen
• Vullen alle spelingen om corrosie en wrijving te voorkomen
• 100 % contact: belasting en spanning worden gelijkmatig over de verbinding verdeeld
Voordelen van Loctite® bevestigingslijmen in combinatie met krimppassingen of perspassingen:
• Hogere belastingsoverdracht en betere prestaties met bestaande ontwerp en geometrische oplossingen
• Evenwaardige prestaties met lagere interferentie / lichtere constructie
Loctite® 603
Bevestigingslijm met hoge sterkte, olietolerant.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180767 50 ml
Bevestigingslijm met hoge sterkte, algemene doeleinden. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180766 50 ml
Bevestigingslijm met hoge sterkte, goede temperatuurbestendigheid. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180764 50 ml
Prijs per stuk €
36,95
Model nummer
603
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Hoog
Treksterkte
> 22,5 N/mm2
Loctite® 638
Model nummer
638
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Hoog
Treksterkte
> 25 N/mm2
Loctite® 648
Prijs per stuk €
41,59 9
Prijs per stuk €
40,40
Model nummer
648
Goedkeuring of certificering
WRAS
Bedrijfstemperatuur
-55 - +175°C
Sterkte
Hoog
Treksterkte
> 25 N/mm2
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1129
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7578 7581 7582
PO-11318


































































































   1141   1142   1143   1144   1145