Page 1144 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1144
Bevestigingsmengsels | Met metaal gevulde mengsels
Loctite® 660
Bevestigingslijm met hoge sterkte, speling opvullen voor reparatie. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4180763 50 ml 41,76
Model nummer
660
Goedkeuring of certificering
NSF
Gekoppelde activator
7240 / 7649
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Hoog
Treksterkte
> 17,2 N/mm2
Loctite® 6300
Bevestigingslijm met hoge sterkte en met ‘blanco’ Veiligheidsinformatieblad. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180765 50 ml
Prijs per stuk €
44,43
Model nummer
6300
Bedrijfstemperatuur
-55 - +175°C
Sterkte
Hoog
Treksterkte
> 15 N/mm2
Loctite® 3463
9
• Metaalgevulde pasta’s, 2K epoxy, kneedbaar. Afdichten in noodgevallen van lekken in buizen en tanks
• Maakt lassen glad
• Repareert kleine scheurtjes in gietproducten
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180784 50 g
Model nummer
3463
Montagetijd
10 min.
Bedrijfstemperatuur
-30 - +120°C
Treksterkte
>6 N/mm2
Prijs per stuk €
6,96
1130
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
7607 7580 7577


































































































   1142   1143   1144   1145   1146