Page 1146 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1146
Tapes
Crêpe afplaktape 2321
2321 Beige, vlakgecrêpte tape voor algemene afplak- en fixeerdoeleinden evenals voor het afsluiten en
Waterbestendige stoftape 3997
Dubbelzijdige tape met polyethyleenschuimdrager 9528
bundelen.
Bestelcode
C3974940
C3974941
C3974942
C3974943
C3974944
Vinyltapes
Maat
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m
75mm x 50m
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
Een polyethyleen stof gelamineerd met een gebroken witte, agressieve rubberharslijm voor algemene doeleinden. Tape 3997 is een waterbestendige stoftape voor algemene doeleinden en is niet bestemd voor gebruik waar Def-Stan Spec.81-25/2 vereist is.
Biedt een uitstekende combinatie van zeer hoge beginkleefkracht en hoge schuifsterkte. Wit, 0,8mm dik, dubbelzijdig polyethyleenschuim met een rubberlijm, gesloten celstructuur en een massadichtheid van 95kg/m3. Dit stevig hechtmiddel is geschikt voor toepassingen bij minder zware klussen.
Bestelcode
C3954081
C3954080
Maat
50mm x 50m
50mm x 50m
Prijs per Kleur stuk €
Zwart ***
Zilver ***
Bestelcode Maat
C4193537 25mm x 66m
Prijs per stuk €
***
Een vinyltape voor algemene doeleinden voor gebruik in niet kritieke toepassingen zoals het aanbrengen van kleurcodes, bundelen, veiligheidsmarkering, enz.
Waterbestendige stoftape 3998
Een flexibele met polyethyleen beklede geweven stoftape, gecoat met een agressieve rubberlijm.
De achterzijde van de stof is sterk maar scheurt gemakkelijk. Een extreem handige tape voor allerlei gebruik.
Dubbelzijdige tape met PE-schuimdrager / wit 9536
Voorzien van een rubberlijm. De tape heeft een zeer hoge beginkleefkracht. Wit, 1,0mm dik, dubbelzijdig polyethyleenschuim met een rubberlijm, gesloten celstructuur en een massadichtheid van 58kg/m3.
9
Bestelcode
C4193548
C3954077
C3954079
C3954078
C4193549
Maat Kleur
50mm x 33m Geel
50mm x 33m Zwart
50mm x 33m Groen
50mm x 33m Blauw
50mm x 33m Rood
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
Bestelcode
C3954082
C3954085
C3954083
C3954084
Maat
25mm x 50m
50mm x 50m
50mm x 50m
75mm x 50m
Prijs per Kleur stuk €
Zwart ***
Zilver ***
Zwart ***
Zwart ***
Bestelcode
C4193561
Maat
19mm x 66 m
Prijs per stuk €
***
Vinyl duct tape 3903
Filamenttape 8961
Dubbelzijdige tape met polyethyleenschuimdrager 9456
Wit, 1,0mm dik, dubbelzijdig polyethyleenschuim met een kleefstof van gewijzigd acryl, gesloten celstructuur en een massadichtheid van 58kg/m3.
Vormgegeven PVC-tape voor algemene doeleinden. Verkrijgbaar in grijs voor het afdichten, beschermen tegen vocht, tijdelijke herstellingen en activiteiten voor algemeen onderhoud.
Transparante tape voor algemene doeleinden
versterkt met in één richting lopende glasvezels. Verpakkingstape voor zeer zware dozen. Warm gesmolten solventvrije lijm. Beschikbaar met houder en L-Clip-instrumenten.
Prijs per stuk €
***
***
Bestelcode Maat
C4193558 50mm x 50m
Kleur
Grijs
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C3949860
Maat
25mm x 50m
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4193559
C4193560
Maat
19mm x 66 m
25mm x 66 m
***
1132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
10154
10153
10141
10143 10156
10155
10134 10137
10129


































































































   1144   1145   1146   1147   1148