Page 1138 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1138
Afdichtingsproducten
Afdichtingsproducten
Waarom een Loctite® vlakkenafdichtingsproduct gebruiken? Vlakkenafdichting wordt gebruikt om vloeistof- of gaslekkage te voorkomen door de vorming van ondoordringbare barrières. Een geslaagde vlakkenafdichting is slechts gegarandeerd als de afdichting over een lange periode onbeschadigd en lekvrij blijft.
Pakkingen moeten weerstand bieden aan vloeistoffen en/of gassen, en bestand zijn tegen de bedrijfstemperatuur en -druk waaraan ze worden onderworpen. Loctite® vlakkenafdichtingsproducten zijn zelfvormende pakkingen die zorgen voor een perfecte afdichting tussen onderdelen, met maximaal contact tussen de pasvlakken, waardoor corrosie van het flensoppervlak uitgesloten is. Een lagedrukafdichting wordt onmiddellijk bij montage gevormd en hardt volledig uit binnen 24 uur. Hierdoor ontstaat een verbinding die niet krimpt, barst of verslapt.
Voordelen van Loctite® vlakkenafdichtingsproducten vergeleken met conventionele voorgesneden drukpakkingen:
• Eéncomponent: schoon en eenvoudig aan te brengen
• Vervangen conventionele pakkingen: minder voorraad nodig
• Vullen alle spelingen
• Een tweede maal aandraaien is niet nodig
• Uitstekende onmiddellijke afdichting
• Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
• Weerstaan hoge druk na volledige uitharding
Loctite® 510
Loctite® 574
9
Aanbevolen voor gebruik op stijve flenzen waar chemische weerstand en hoge temperatuurbestendigheid nodig is. P1 NSF Reg. No.: 123007
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
510
Volume
250 ml
Bedrijfstemperatuur
-55 +200°C
Bestelcode Volume
C6871080 250 ml
Voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen - algemene doeleinden. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180749 250 ml
Voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen - zeer flexibel. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180750 300 ml
Prijs per stuk €
***
Model nummer
574
Flenstype
Stevig
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Medium
Treksterkte
8,5 N/mm2
Prijs per stuk €
96,13
Loctite® 5188
Model nummer
5188
Flenstype
Stevig
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Medium
Treksterkte
7 N/mm2
Prijs per stuk €
164,77
1124
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
7560 7556 146708
PO-11313


































































































   1136   1137   1138   1139   1140