Page 1137 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1137
Draadafdichtingsmiddel
Loctite® 577
Pijpafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180746 50 ml
Prijs per stuk €
19,83
Model nummer
577
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
11 Nm
Max. draadmaat
M80/R3”
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Loctite® 5331
Schroefdraadafdichtingsmiddel, aanbevolen voor gebruik op kunststof of kunststof/ metalen schroefdraadverbindingen.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
5331
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
1.5 Nm
Max. draadmaat
M80/R3”
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180744 100 ml
Schroefdraadafdichting van gemiddelde sterkte en ‘blanco’ Veiligheidsinformatieblad.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180748 50 ml
Prijs per stuk €
10,81
Loctite® 5400
Model nummer
5400
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
19 Nm
Max. draadmaat
M80/R3”
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Prijs per stuk €
21,89
9
Loctite® 5776
Schroefdraadafdichting van gemiddelde sterkte met KTW- en DVGW-goedkeuring. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4180747 50 ml 20,79
Model nummer
5776
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
9 Nm
Max. draadmaat
M80/R3”
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1123
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7552 7554 7546 7550


































































































   1135   1136   1137   1138   1139