Page 1140 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1140
Afdichtingsproducten
Loctite® 5920
Voor flexibele flenzen, met machines bewerkte of gegoten oppervlakten, kan tegen hoge temperaturen.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
5920
Flenstype
Flexibel
Bedrijfstemperatuur
-60 - +350°C
Sterkte
Laag
Treksterkte
1,4 N/mm2
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180760 300 ml
Prijs per stuk €
***
Loctite® 5926
Voor flexibele flenzen, met machines bewerkte of gegoten oppervlakten, metaal of plastic.
andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
5926
Flenstype
Flexibel
Bedrijfstemperatuur
-55 - +200°C
Sterkte
Laag
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180761 100 ml
Prijs per stuk €
9,28
Loctite® 5970
9
Voor flexibele flenzen, met machines bewerkte of gegoten oppervlakten, metaal of plastic.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
5970
Flenstype
Flexibel
Bedrijfstemperatuur
-55 - +200°C
Sterkte
Laag
Treksterkte
1,5 N/mm2
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180759 300 ml
Prijs per stuk €
20,75
1126
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
7567 7569 7568