Page 1136 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1136
Draadafdichtingsmiddel
Draad Afdichtingen
Waarom een Loctite® schroefdraadafdichtingsmiddel
gebruiken?
Loctite® schroefdraadafdichtingsmiddelen zijn verkrijgbaar in vloeibare vorm of als afdichtingskoord en voorkomen gas- en vloeistoflekkage. Ze zijn ontworpen voor applicaties met lage en hoge druk, vullen
de ruimte tussen schroefdraadonderdelen en zorgen voor een onmiddellijke lagedrukafdichting. Bij volledige uitharding garanderen ze afdichting tot de barststerkte van de meeste leidingsystemen.
Voordelen van Loctite® schroefdraadafdichtingsmiddelen vergeleken met traditionele afdichtingstypes:
• Eéncomponent: schoon en eenvoudig aan te brengen
• Kruipt niet, krimpt niet of verstopt de systemen niet
• Geschikt voor pijpverbindingen van alle maten
• Vervangt alle soorten tape en afdichtingsmiddelen met hennep en pasta
• De afdichting weerstaat trilling en schokbelastingen
• Klassen met diverse goedkeuringen, bijv. Loctite® 55 Afdichtingskoord: KTW-goedkeuring
voor drinkbaar water en DVGW-goedkeuring voor gas
• Beschermt de pasvlakken van schroefdraadonderdelen tegen corrosie
Loctite® 55
Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180743 50 m
Isolerende en afdichtende tape (voor noodgevallen)
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Temperatuurbereik
C6871082 -54 +360°C
Prijs per stuk €
11,78
Model nummer
55
Max. draadmaat
R4”
Bedrijfstemperatuur
-55 - +130°C
Loctite® 5075
9
Prijs per stuk €
***
Loctite® 542
Draadafdichting voor fijne metalen schroefdraadverbindingen, vnl. hydraulische leidingen.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
542
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
15 Nm
Max. draadmaat
M26/R3/4”
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4180745 50 ml 24,43
1122
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
7548 206926 7545
PO-11321


































































































   1134   1135   1136   1137   1138