Page 1139 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1139
Afdichtingsproducten
Loctite® 5203
Voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen - gemakkelijk demonteerbaar. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
5203
Flenstype
Stevig
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Erg laag
Treksterkte
1 N/mm2
Bestelcode
C4180752
C4180751
Prijs per Bedrag van de inhoud stuk €
50 ml 36,38
300 ml 131,68
Loctite® 5800
Model nummer
5800
Flenstype
Stevig
Bedrijfstemperatuur
-55 - +180°C
Sterkte
Medium
Treksterkte
7,5 N/mm2
Loctite® 5699
Voor bewerkte, stijve metalen flenzen met ‘blanco’ Veiligheidsinformatieblad. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4180753 1 28,67
Voor flexibele flenzen, met machines bewerkte of gegoten oppervlakten, metaal of plastic, uitmuntend in water/glycol.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
5699
Flenstype
Flexibel
Bedrijfstemperatuur
-60 - +200°C
Sterkte
Laag
Treksterkte
1,7 N/mm2
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180754 300 ml
Prijs per 9 stuk €
18,69
Loctite® 5910
Voor flexibele flenzen, met machines bewerkte of gegoten oppervlakten, metaal of plastic.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4180758 300 ml 27,75
Model nummer
5910
Flenstype
Flexibel
Bedrijfstemperatuur
-60 - +200°C
Sterkte
Laag
Treksterkte
1,2 N/mm2
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1125
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7565
7564
7561
7563


































































































   1137   1138   1139   1140   1141