Page 1135 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1135
Verankeringslijm voor voor het borgen van bouten en moeren.
Loctite® 270
Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180740 50 ml
Prijs per stuk €
35,33
Model nummer
270
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
33 N
Max. draadmaat
M20
Bedrijfstemperatuur
-55 - +180°C
Sterkte
Hoog
Loctite® 2400
Model nummer
2400
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
20 Nm
Max. draadmaat
M36
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Medium
Loctite® 2700
Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte, ‘blanco’ Veiligheidsinformatieblad. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4180739 50 ml 38,92
Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, ‘blanco’ Veiligheidsinformatieblad. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
9
Model nummer
2700
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
20 Nm
Max. draadmaat
M20
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Hoog
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180741 50 ml
Prijs per stuk €
38,92
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1121
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7539 7536 7537


































































































   1133   1134   1135   1136   1137