Page 1134 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1134
Verankeringslijm voor voor het borgen van bouten en moeren.
Draadborgmiddel Plakmiddelen
Waarom een Loctite® schroefdraadborgmiddel gebruiken?
Loctite® producten voor schroefdraadborging voorkomen het vanzelf loskomen van schroefdraadbevestigers door ze vast te zetten tegen trilling en schokbelastingen. Het zijn gemakkelijk stromende
vloeistoffen die de speling tussen op elkaar passende schroefdraden volledig opvullen. Loctite® schroefdraadborgmiddelen zetten schroefdraad permanent vast bij montage en elimineren wrijvingscorrosie door de vorming van een samenhangende constructie.
Voordelen van Loctite® schroefdraadborgmiddelen vergeleken met
traditionele mechanische borgingsmethoden:
• Voorkomen ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosie
• Weerstaan trilling
• Eéncomponent: schoon en eenvoudig aan te brengen
• Te gebruiken op bevestigers van alle maten: minder voorraadkosten
• Dichten schroefdraden af: maakt draadtappen van doorlopende gaten mogelijk
Loctite® 222
Schroefdraadborgmiddel met lage sterkte.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180737 50 ml
Prijs per stuk €
35,33
Model nummer
222
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
6N
Max. draadmaat
M36
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Laag
Loctite® 243
9
Borgen en afdichten van bouten, moeren en schroeven zodat ze bestand zijn tegen trillingen.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
243
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
26 NM
Max. draadmaat
M36
Bedrijfstemperatuur
-55 - +180°C
Sterkte
Medium
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180738 50 ml
Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte, niet vloeibaar, halfvast. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180742 19 g
Prijs per stuk €
35,33
Loctite® 248 stick
Model nummer
248
Demontabele M10 bouten met aanhaalmoment
19 N
Max. draadmaat
M20
Bedrijfstemperatuur
-55 - +150°C
Sterkte
Medium
Prijs per stuk €
18,87
1120
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
7541 7534 7531
PO-11322


































































































   1132   1133   1134   1135   1136