Page 1133 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1133
Structurele Hechting - Acrylharsen
Loctite® 5399
Structurele verlijming, 1K-silicone, hoge temperatuurbestendigheid. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180782 310 ml
Prijs per stuk €
25,35
Model nummer
5399
Temperatuur (max.)
300°C
Treksterkte
3,3 N/mm2
Loctite® SI 5616
• Snel uithardende 2K silicone
• Lijm/afdichtingstoepassingen
• Witte versie van Loctite 5615
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C6871098 400 ml
Prijs per stuk €
***
Model nummer
SI 5616
9
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1119
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7606
205874