Page 1132 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1132
Structurele Hechting - Polyurethaan | Structurele Hechting - Siliconen
Teromix 6700
Herstelling carrosserie, Verlijmen van carrosserie en onderdelen. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180780 50 ml
• Voor het afdichten en verlijmen van kunststof en metaal
• Universeel inzetbaar
• Groot hechtingsbereik zonder gebruik van primers
• Uitstekende UV- en weersbestendigheid TEROSON MS 935 • Elastisch afdichtingsmiddel/lijm
• Groot hechtingsbereik zonder gebruik van primers
• Uitstekende UV- en weersbestendigheid.
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Volume
C6871090 310 ml
• Uitharding onafhankelijk van lucht/vochtigheid • Gebruiksvriendelijk 2K systeem
• Korte kleefvrijtijd
• Hoge initiële sterkte
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per stuk €
18,16
Model nummer
6700
Bedrijfstemperatuur
-40 - +80°C (+140°C)
Treksterkte
> 12 N/mm2
Teroson MS 930
Model nummer
MS 930 BLACK
Kleur
Zwart
Bedrijfstemperatuur
-50 +80°C
Prijs per stuk €
***
Teroson MS 9399
9
Bestelcode
C6871095
C6871096
Volume
400 ml
400 ml
Prijs per stuk €
***
***
Model nummer
MS 9399 BLACK
Kleur
Zwart
Bedrijfstemperatuur
-40 +100°C
Loctite® 5366
Structurele verlijming - 1K-silicone, algemeen gebruik. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180781 310 ml
Prijs per stuk €
20,92
Model nummer
5366
Temperatuur (max.)
250°C
Treksterkte
2,5 N/mm2
1118
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
7604
7605 205873 205872


































































































   1130   1131   1132   1133   1134