Page 1131 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1131
Structurele Hechting - Acrylharsen
Loctite® 330
Loctite® V5004
Structurele verlijming - heldere lijmnaad.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Structurele verlijming - 1K-silicone, algemeen gebruik. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
330
Gekoppelde activator
7388
Montagetijd
3 min.
Temperatuur (max.)
100°C
Treksterkte
15 to 30 N/mm2
Model nummer
V5004
Montagetijd
3 min.
Temperatuur (max.)
80°C
Treksterkte
21 N/mm2
Bestelcode
C4180777
Loctite® 3038
Bedrag van de inhoud
50 ml
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C4180778
Bedrag van de inhoud
50 ml
Prijs per stuk €
22,41
Montagelijm 2 Part Duo-Pack - Acryl DP-810
9
Structurele verlijming - PO-lijm.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
3MTM Scotch-WeldTM Acryllijm met beperkte geur DP-810 bestaat uit 2 componenten, 1:1 vermengingsverhouding montagelijm met minder geurhinder dan de meeste acryllijmen. DP-810- Zeer geschikt voor kunststoffen, elastomeren en metalen. Goede schokbestendigheid. Voor statische en dynamische belastingen. Zeer korte verwerkingstijd en snelle uitharding.
Model nummer
3038
Montagetijd
>40 min.
Temperatuur (max.)
100°C
Treksterkte
13 (PBT) N/mm2
Bestelcode
C4180779
Bedrag van de inhoud
50 ml
Prijs per stuk €
33,44
Bestelcode Kleur
C4193538 Groen
Prijs per stuk €
***
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1117
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7602 7599
10121
7600


































































































   1129   1130   1131   1132   1133