Page 1130 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1130
Structurele Hechting - Epoxy
Hysol® 9480
Loctite® Double Bubble
Structurele verlijming - 2K epoxy, universele lijm, goedgekeurd voor voedingsmiddelen.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Hechtmiddel voor meerdere doeleinden, zeer snel (3 min), helder, ideaal voor kleine en snelle reparaties.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4180776 50 70,04
Montagelijm 2 Part Duo-Pack Epoxy - DP-190
Bijzonder goed voor het verlijmen van plastic en bepaalde soorten rubber,
alsook voor metalen, wanneer flexibiliteit en schilfervastheid vereist zijn. Lange bewerkbaarheid maakt indien nodig het verplaatsen van de gehechte delen mogelijk.
Model nummer
9480
Montagetijd
270 min.
Bedrijfstemperatuur
-55 - +120°C
Treksterkte
47 N/mm2
Model nummer
Double Bubble
Montagetijd
5 min.
Bedrijfstemperatuur
-55 - +100°C
Bestelcode
C4180774
Hysol® 9492
Structurele verlijming, 2K epoxy, hoge temperatuurbestendigheid. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per stuk €
25,78
Bedrag van de inhoud
50 ml
9
Model nummer
9492
Montagetijd
75 min.
Bedrijfstemperatuur
-55 to +180deg C
Treksterkte
31 N/mm2
Bestelcode
C4193535
Kleur
Grijs
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C4180775
Bedrag van de inhoud
50 ml
Prijs per stuk €
17,90
Spuitmond voor montagelijm
Het 3MTM Scotch-WeldTM EPX systeem voor montagelijm met 2 bestanddelen verkrijgt permanent sterke hechting op vele materialen zoals metalen, glas, keramiek, hout, plastic en rubber.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4193536 ***
1116
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
7596
10119 7595
10122 7597


































































































   1128   1129   1130   1131   1132