Page 1129 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1129
Lijmspray | Structurele Hechting - Epoxy
Lijmspuitbus - Spray 77
Lijmspuitbus - Spray 90
De sterke lijm 3M Scotch-Weld 90 is een lijmspuitbus die ontworpen is voor een breed gamma toepassingen die een hoge
aanvangshechting vereisen en een snelle
sterkteopbouw. De verbindingen zijn uitstekend bestand tegen water en veroudering op lange termijn.
3M Scotch-Weld 77 is een universeel
toepasbare lijmspray. Het is snelhechtend
en heeft een lange verwerkingstijd wanneer
de lijm op twee vlakken wordt verwerkt.
Lijmspray 77 is een licht gekleurde lijm, die
geen vlekken vormt. Voor het permanent bevestigen van folie, tapijt, licht schuim, papier, karton, vilt en stof op geschilderde of ongeschilderde metalen, hout en houtvezelplaat.
Bestelcode
C4193534
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C4193533
Structurele Binding
Prijs per stuk €
***
Waarom een Henkel-lij m voor structurele verlij ming
gebruiken?
Het assortiment structurele lijmen van Henkel biedt een brede waaier van oplossingen voor de
verschillende behoeften en voorwaarden van industriële ontwerpen en constructies.
Voordelen van verlijming vergeleken met conventionele verbindingsmethoden:
Meer uniforme verdeling van de spanning over het volledige verlijmingsvlak:
Dit heeft een bijzonder positief effect op de bereikte statische en dynamische sterkte. Terwijl lassen en klinken lokale spanningspieken veroorzaken, kan verlijming de belasting uniform verdelen en absorberen.
Geen wijziging in het oppervlak en de structuur van de verbonden materialen:
Lastemperaturen kunnen de structuur en bijgevolg de mechanische eigenschappen van materialen wijzigen. Bovendien beïnvloeden lassen, klinken en vastbouten het visuele aspect van de onderdelen.
Gewichtsbesparing:
Lijmen zijn bijzonder populair voor lichtgewichtconstructies, waarbij dunwandige onderdelen (wanddikte < 0,5 mm) moeten worden verbonden. Afgedichte verbindingen:
Lijmen functioneren ook als afdichtingen: ze voorkomen druk- of vloeistofverlies, blokkeren de indringing van water en beschermen tegen corrosie. Verbinding van ongelijksoortige materialen en verminderde kans op corrosie:
De lijm vormt een isolerende laag om contactcorrosie te voorkomen wanneer verschillende soorten metaal worden verbonden. Hij werkt ook als elektrische en thermische isolator.
Hysol® 3430
Structurele verlijming - 2K epoxy, universele lijm, snel, zeer helder. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180772 24 ml
9
Hysol® 3450
Structurele verlijming - 2K epoxy, snelle uitharding, ideaal voor metaalreparatie. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
3430
Montagetijd
15 min.
Bedrijfstemperatuur
-55 - +100°C
Treksterkte
36 N/mm2
Model nummer
3450
Montagetijd
15 min.
Bedrijfstemperatuur
-55 - +100°C
Prijs per stuk €
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4180773 25 ml
Prijs per stuk €
9,76
8,40
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
1115
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7592
10128
7593
PO-11319 10127


































































































   1127   1128   1129   1130   1131