Page 1128 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1128
Onmiddellijke Hechting
Directe Plakmiddelen
Waarom een Loctite® snellij m gebruiken?
Snellijmen of cyanoacrylaten harden zeer snel uit wanneer ze tussen oppervlakken worden opgesloten.
De oppervlaktevochtigheid op de te lijmen materialen start de uithardingsreactie, die zich voortzet van
de materiaaloppervlakken naar het midden van de lijmverbinding. Cyanoacrylaten worden gekozen voor
het verlijmen van kleine onderdelen met uiterst snelle fixatie. Gezien hun beperkt vermogen om spelingen
te vullen moeten de pasvlakken nauw sluiten. De adhesie is uitstekend op de meeste materialen en
de hechtsterkte bij schuif- en trekbelastingen is zeer goed. Ze kunnen niet worden gebruikt op floatglas
of geglazuurde keramiek, maar zijn geschikt voor met glasvezel versterkte kunststoffen (GRP). Voor verlijmingen
die continu blootstaan aan water, moet u de juiste lijm kiezen en de veroudering evalueren.Voordelen van Loctite® snellijmen: • Schoon en eenvoudig aan te brengen
• Onderdelen worden zeer snel gepositioneerd en gefixeerd.
• Een grote verscheidenheid van verschillende materialen kunnen worden verlijmd.
• Uitstekende adhesie op een grote verscheidenheid van materialen, in het bijzonder kunststoffen en
rubbersoorten. Speciale formulaties zijn verkrijgbaar voor het verlijmen van metalen of poreuze materialen.
Primer Loctite® 770 en Loctite® 7239 zijn aanbevolen om de adhesie op moeilijk te verlijmen
materialen zoals PP, PE, POM, PTFE of silicone te verbeteren.
• Hoge sterkte op zeer kleine lijmvlakken
• Zonder oplosmiddelen
• Vereisen geen onderdelen met ingewikkelde geometrie, bijv. voor klikverbindingen.
Loctite® 401
Snellijm - Universeel, lage viscositeit.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Loctite® 454
Snellijm - Universeel, gel.
Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
401
Goedkeuring of certificering
NSF
Montagetijd
3 tot 10 sec.
Bedrijfstemperatuur
Up to 80 deg C
Model nummer
454
Goedkeuring of certificering
NSF
Montagetijd
5 tot 10 sec.
Bedrijfstemperatuur
Up to 120 deg C
9
Bestelcode
C4180769
Loctite® 3090
Bedrag van de inhoud
20 g
Prijs per stuk €
17,99
Bestelcode
C4180770
Loctite® 4090
Bedrag van de inhoud
20 g
Prijs per stuk €
18,04
Snellijm - Spelingen vullend, 2 componenten, lage blooming. Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
• Voor structurele toepassingen waar snelheid, het opvullen van speling en hoge temperatuurbestendigheid vereist zijn
• Voor buitentoepassingen en omgevingen waar uitstekende vochtbestendigheid vereist zijn • Voor het lijmen van materialen die onderhevig zijn aan impact-, trillings- en schokbelasting. • Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
3090
Montagetijd
90 tot 150 sec.
Bedrijfstemperatuur
-40 to +80deg C
Model nummer
4090
Bedrijfstemperatuur
-40 +150°C
Bestelcode
C4180771
Bedrag van de inhoud
10 g
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6871081
Bedrag van de inhoud
50 g
Prijs per stuk €
19,35
***
1114
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lijmen & Afdichtingsmiddelen
7586
7588
7587
205871
PO-11314


































































































   1126   1127   1128   1129   1130