Page 1121 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1121
Smeeruitrusting
Stalen vatenpomp
Draaizuigerpomp
• Toepassing voor 60/200/220l container
• Stalen afvoerbuis, beveiligd met een dopschroef
• Lengte van de zuigtube: 480-900 mm
• Barrel schroefkoppeling G 2” Man en 2” man unieschroefdraad
• Geschikt voor gebruik in combinatie met motorolie van SAE 5W tot SAE 50, tandwielkastolie van SAE 75 tot SAE 90, diesel, machine-olie, snijolie, petroleum en onverdund anti-vriesmiddel
Prijs per Bestelcode stuk €
C2299849 40,88
• Transporteren van vloeistoffen, olie, tot SAE 90 zelfsmerend, niet-agressieve vloeistoffen, brandstofolie, diesel, petroleum
• Toepassing voor 60/200/220l container
• Stalen afvoerbuis
• Lengte van de zuigtube: 980mm
• Barrel schroefkoppeling G 2” man
• Met zuigfilter door barrel schroefkoppeling herstelbare hoogte
• Makkelijk hanteerbaar, praktisch handmatig gebruik
• Voor olie tot SAE 90, zelfsmerend, niet-agressieve vloeistoffen, brandstofolie, diesel en petroleum
Prijs per Bestelcode stuk €
C1459377 84,24
• Voor alle eenzijdige containter vanaf 20l tot maximum 200l • Voor het vullen van meetvaten, opslagdozen en blikken
• Afvoer draaibaar en afschroefbaar
• Lengte van de zuigtube: 945mm
• Barrel schroefkoppeling G 2” man
• Door de barrel schroefkoppeling verstelbare hoogte
• Geschikt voor agressieve chemicaliën zoals alcohol, basische en sterke zuren volgens de consistentietabel
Chemische pomp
Bestelcode
C6873042
Prijs per stuk €
166,00
Prijs per stuk €
52,41
8
68,00
Pompsysteem met hendel in PP/FMK voor anti-vries
• Voor dieselolie tot SAE 50, onverdund anti-vriesmiddel, alcohol tot 50% en petroleum • Toepassing voor 60/200//220l containers
• Plastic afvoerbuis, versneld door een wartelmoer
• Lengte van de zuigtube: 350-900 mm
• Barrel schroefkoppeling G1 1/2” en G2” • Zuigerstang gemaakt van staal
Pompsysteem met hendel in PP/FKM voor anti-vries/ruitenwisservloeistof
Bestelcode
C6873043
• Voor ruitenwisservloeistof, zuren, basische en op water gebaseerde chemicaliën • Toepassing voor 60/200//220l containers
• Plastic afvoerbuis, versneld door een wartelmoer
• Lengte van de zuigtube: 350-900 mm
• Barrel schroefkoppeling G1 1/2” en G2”
• Zuigerstang gemaakt van roestvrij staal
• Geschikt voor bijna alle dunne vloeistoffen
Bestelcode
C6873044
Prijs per stuk €
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1107
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203647 203646 203645 203644 203643