Page 1122 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1122
Smeeruitrusting
Draaizuigerpomp
• Voor AdBlue, organische alcohol, detergenten, beeldschermreinigers en andere wateroplosbare anorganische chemicaliën
• Toepassing voor 60/200//220l containers
• Voor het vullen van meetvaten, opslagdozen en blikken
• Lengte van de zuigtube: 980mm
• Barrel schroefkoppeling G2” man
• Met zuigfilter, door de barrel schroefkoppeling is de hoogte verstelbaar
Bestelcode
C6873045
Prijs per stuk €
105,90
Draaizuigerpomp
• Voor dunne vloeistoffen zoals ruitenwisservloeistof, diesel, water en AdBlue • Toepassing voor 60/200//220l containers
• Voor het vullen van meetvaten, opslagdozen en blikken
• Lengte van de zuigtube: 1050mm
• Barrel schroefkoppeling G2” mannelijk
• Met zuigfilter, door de barrel schroefkoppeling verstelbare hoogte
Bestelcode
C6873046
Prijs per stuk €
82,00
Pneumatische pomp 1:1 voor wandsteun
• Maximum zuiglengte 6m, zuigtubeG1”
• Persluchtaansluiting G 1/4” vrouwelijk
• Olieaansluiting, zuigzijde G3/4” mannelijk
• Olieaansluiting, toevoerzijde G 3/4” mannelijk
• Viscositeit van de geloosde vloeistof, olie tot ISO VG 15 SAE 5
• Pneumatische olie- en dieselpomp 1:1
• Muurbeugel
• Zuigslang en -buizen
• Voor het lozen van niet-zelfsmerende vloeistoffen met een lage viscositeit zoals diesel, brandstofolie en motorolie
• Dankzij het hoge debiet kan het als een vulpomp gebruikt worden
Bestelcode
C6873047
• Maximale aanzuighoogte 6m, zuigtube G3/43
• Persluchtaansluiting G 1/4” vrouwelijk
• Olieaansluiting, zuigzijde G3/4” mannelijk
• Olieaansluiting, ‘leveringszijde’ G 1/2” mannelijk
• Viscositeit van de geloosde vloeistof, olie tot SAE 90 • Pneumatische oliepomp 3:1
• Muurbeugel
• Zuigslang en -buizen
• Voor het lozen van motorolie, tandwielkastolie en hydraulische olie
• Perfecte voor een directe aansluiting op pijpleidingen tot 70m
• Kan makkelijk gecombineerd worden met verschillende slanghaspels
Bestelcode
C6873048
Prijs per stuk €
370,00
Pneumatische pomp 3:1 voor wandsteun
8
Prijs per stuk €
338,00
1108
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
203651 203650 203649 203648


































































































   1120   1121   1122   1123   1124