Page 1119 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1119
Smeeruitrusting
Maatbekers in polypropyleen voedselveilig
• Op schaal weergegeven en geuit • Ergonomische hendel
• Resistent tegen olie en zuren
• Voedselveilig
• Breukvast en stabiel
Bestelcode
C2300424
C2300425
C2300426
Basis afmetingen L x B
145 x 100 mm
180 x 125 mm
210 x 150 mm
Capaciteit
0,5 ltr
1 ltr
2 ltr
Materiaal
Polypropyleen
Polypropyleen
Polypropyleen
Totale hoogte
135 mm
170 mm
215 mm
Schaalverdelingen
10 ml
10 ml
20 ml
Prijs per stuk €
4,06
5,29
9,82
Jerrycan voor vloeistof met flexibele schenktuit
Jerrycan voor vloeistof met flexibele schenktuit
Jerrycan voor vloeistof met flexibele schenktuit
• Goedkeuring van de VN 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172
• Flexibele afvoerslang met integrale ventilatie
• Slang zit opgeborgen in de jerrycan
• De dekkap is beveiligd tegen verlies door middel van een flexibele band • Geschikt voor vloeibare brandstoffen
• Robuust en resistent tegen impacten
Basis afmetingen Bestelcode L x B
C2301253 331 x 185 mm
Capaciteit
5 ltr
Materiaal
hoge dichtheid polyeth- lene HDPE
Lengte tuit
245 mm
Prijs per stuk €
12,17
• Goedkeuring van de VN 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1173
• Flexibele afvoerslang met integrale ventilatie
• Slang zit opgeborgen in de jerrycan
• De dekkap is beveiligd tegen verlies door middel van een flexibele band • Geschikt voor vloeibare brandstoffen
• Robuust en resistent tegen impacten
Basis afmetingen Bestelcode L x B
C2301875 329 x 195 mm
Capaciteit
10 ltr
Materiaal
hoge dichtheid polyeth- lene HDPE
Lengte tuit
245 mm
Prijs per stuk €
15,72
• Goedkeuring van de VN 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1174
• Flexibele afvoerslang met integrale ventilatie
• Slang zit opgeborgen in de jerrycan
• De dekkap is beveiligd tegen verlies door middel van een flexibele band • Geschikt voor vloeibare brandstoffen
8
• Robuust en resistent tegen impacten
Basis afmetingen Bestelcode L x B
C6448411 385 x 229 mm
Capaciteit
20 ltr
Materiaal
hoge dichtheid polyeth- lene HDPE
Lengte tuit
245 mm
Prijs per stuk €
25,30
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1105
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203659 203658 203657 203641