Page 1120 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1120
Smeeruitrusting
Jerrycan voor vloeistoffen
• Inwendig beschilderd
• Gelast ontwerp
• Veiligheidsslot Met splitpen
• Goedgekeurd door TUV/VN
• Voor alle voertuigtypes
• Geschikt voor vloeibare brandstoffen
Basis
afmetingen Capac-
Totale Materiaal hoogte
Prijs per stuk €
34,18
38,27
Bestelcode
C2301254
C2302077
L x B
345 x 165 mm
360 x 160 mm
iteit
10 ltr
20 ltr
Kleur
olive green RAL 6003
olive green RAL 6003
Staal
Staal
275 mm
480 mm
Flexible metalen buis, gegalvaniseerd
Voor benzinekruiken 21 0550, 21 0555, 21 060 950 • Olijfgroen RAL 6003
Basis afmetingen Bestelcode L x B
C6873018 57 x 50 mm
Lengte tuit
240 mm
Totale hoogte
270 mm
Prijs per stuk €
17,55
Jerrycan voor vloeistof met flexibele schenktuit
• Goedgekeurd door de VN 3H/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228 • Slang zit opgeborgen in de jerrycan
• Met flexibele slang
• Schenktuit met geintegreerde ventilatie
8
Bestelcode
C6873019
Basis afmetingen L x B
350 x 175 mm
Capaciteit
20 ltr
Kleur Lengte tuit
dark grey RAL 7021 245 mm
Totale hoogte
480 mm
Prijs per stuk €
• Geen roestdeeltjes in de brandstof
• Minder water gecondenseerd in de jerrycan
• Afmetingen compatibel met militaire jerrycans • Geschikt voor vloeibare brandstoffen
29,23
1106
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
203661 203656 203660


































































































   1118   1119   1120   1121   1122