Page 1123 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1123
Smeeruitrusting
Pneumatische pomp 5:1 dubbelwerkende wandbeugels
Olietoevoersysteem 3:1 mobiel met digitale oliemeter
• Persluchtaansluiting, mannelijke snelwisseladapter, voor rectus koppeling, type 26, NW 7,2 mm
• Mobiel oliesysteem
• Voor 200/220l containers
• Maximale aanzuighoogte 6m, zuigtube G3/43
• Persluchtaansluiting G 1/4” vrouwelijk
• Olieaansluiting, zuigzijde G3/4” mannelijk
• Olieaansluiting, toevoerzijde G 1/2” mannelijk
• Viscositeit van de geloosde vloeistof, olie tot SAE 140 • Pneumatische oliepomp 5:1 dubbelwerkend
• Muurbeugel
Terugslapklep aan de toevoerzijde
• Zuigslang en -buizen
• Dubbelwerkende pomp, voorziet een continue stroom van vloeistoffen
• Speciaal ontwikkeld voor olietoevoer over lange afstanden
• Ontworpen voor gebruik in samenwerking met pijpleidingen, kan makkelijk gecombineerd worden met verschillende kabelhaspels
Bestelcode
C6873049
Olietoevoersysteem 3:1 mobiel met digitale oliemeter
• Pneumatische oliepomp 3:1
• Zuigtube G 3/4” mannelijk
• Afvoerslang 4m, G1/2” mannelijk/vrouwelijk
• Met een meter aan het slanguiteinde, digitaal, krukas, druppelvrije tuit • Robuust, trolley van hoge kwailiteit, makkelijk hanteerbaar en snel
Bestelcode Lengte tuit
C6873051 860 mm
• Digitale oliemeter
• Aansluiting G 1/2” vrouwelijk
• Nominale breedte DN 12
• Meetprincipe ovale koppeling
• Voor motorolie SAE 5-50, tandwielkastolie SAE 80-240 • Doorstromingscapaciteit l/min 0-30
• Viscositeit Mpa s 8-5000
• Afvoerslang met een hoek van 90° en manuele druppelvrije tuit • Krukas en klep
• Elektronica die resistent is tegen impacten
• Makkelijk leesbare display met 5 nummers
Bestelcode
C6873052
Prijs per stuk €
905,00
Prijs per stuk €
425,00
• Persluchtaansluiting, mannelijke snelwisseladapter, voor rectus koppeling, type 26, NW 7,2 mm
• Mobiel oliesysteem
• Voor containers van 60l
8
• Pneumatische oliepomp 3:1
• Zuigtube G 3/4” mannelijk
• Afvoerslang 4m, G1/2” mannelijk/vrouwelijk
• Met een meter aan het slanguitende, digitaal, krukas, druppelvrije tuit
• Robuust, trolley van hoge kwailiteit, makkelijk hanteerbaar en gaat snel
Bestelcode Lengte tuit
C6873050 570 mm
Prijs per stuk €
739,00
Prijs per stuk €
249,00
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1109
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203653
203652
203655
203654