Page 1118 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1118
Smeeruitrusting
Trechter tinnen plaat
• Hoge overlooprand dient als spatbescherming • Ergonomische en veilige hendel
• Verwijderbaar messing klephuis
• Ventilatiekokers
• Hoge pompsnelheid, veiligheidsafvoerbuis, polyetheen • Geconserveerd oppervlak
Bestelcode
C2299566
C2303059
Basis afmetingen L x B Capaciteit
205 x 160 mm 1,3 ltr
240 x 210 mm 3,2 ltr
Materiaal
Tinnen plaat en Polyethyleen
Tinnen plaat en Polyethyleen
Totale hoogte
220 mm
280 mm
Prijs per stuk €
13,27
15,35
Trechter montage stalen platen, metalen schenktuit met schroefdraadaansluiting
Flexibele schenktuit met schroefdraadaansluiting • Verwijderbaar messing klephuis
• Hoge overlooprand dient als spatbescherming • Resistent tegen olie en diesel
Bestelcode
C6809472
Basis afmetingen L x B
225 x 200 mm
• Geconserveerd oppervlak
Capaciteit Materiaal
1,3 ltr Tinnen plaat DPE
Lengte tuit
300 mm
Totale hoogte
165 mm
Prijs per stuk €
19,87
Meetbak met schaal, deksel, dop en flexibele schenktuit
• Met beschermend omhusel en eindkap van de schenktuit • Afvoer - trechtervormen
• Duitse, Engelse en Amerikaanse schaalverdeling
• Flexibele afvoerbuis (00 328 950)
• Resistent tegen olie, zuren en brandstof • Breukvast en stabiel
Bestelcode
C6873014
C6873015
Basis afmetingen L x B
190 x 85 mm
230 x 105 mm
Capaciteit
1 Ltr
2 ltr
Materiaal
hoge dichtheid polyethlene HDPE
hoge dichtheid polyethlene HDPE
Lengte tuit
160 mm
160 mm
Schaalverde- lingen
0,25 Ltr
0,5 Ltr
Totale Schaalver- hoogte delingen
335 mm 0,5 Ltr
380 mm 0,5 Ltr
Prijs per stuk €
11,05
12,55
Prijs per stuk €
15,68
19,71
Meetbak met schaal, deksel, dop en flexibele schenktuit
Totale hoogte
230 mm
290 mm
Lengte tuit
160 mm
160 mm
8
• Met beschermend omhusel en eindkap van de schenktuit • Afvoer - trechtervormen
• Duitse, Engelse en Amerikaanse schaalverdeling
• Flexibele afvoerbuis (00 238 820)
• Resistent tegen olie, zuren en brandstof • Breukvast en stabiel
Bestelcode
C6873016
C6873017
Basis afmetingen L x B
265 x 130 mm
300 x 135 mm
Capaciteit
3 ltr
5 ltr
Materiaal
hoge dichtheid polyethlene HDPE
hoge dichtheid polyethlene HDPE
1104
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
203640 203639 203638 203637