Page 1117 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1117
Smeeruitrusting
Polyethene trechterset Ø 50, 75 ,100 ,120 mm
Bestelcode
C2298768
Basis afmetingen L x B
135 x 120 mm
Capaciteit
0,05 0,09 0,25 0,27 ltr
• Greeptab voor makkelijk gebruik
• Resistent tegen olie, zuren en brandstof • Meerdere toepassingsmogelijkheden
Kleur Materiaal
Oranje hoge dichtheid polyethlene HDPE
Totale hoogte
Prijs per stuk €
3,47
160 mm
Polyethene katalysator-trechter Ø 160 mm dia, polyethyleen schenktuit, fijn messing klephuis
• Met flex schenktuit met 2 stappen (verwijderbaar) • Hoge overlooprand dient als spatbescherming
• Verwijderbaar messing klephuis
• Resistent tegen olie, zuren en brandstof
Basis afmetingen Bestelcode L x B
C2303066 220 X 160 mm
Capaciteit
1,2 ltr
Lengte tuit
330 mm
Totale hoogte
440 mm
Prijs per stuk €
7,01
Polyethene trechter voor afvalolie, Ø 250 mm
Grijze polyethene tractortrechter met fijn messing klephuis
• G 2” mannelijk aansluitingsadapter op het vat
• Voor afvalolie en chemisch afval
• Om aan te sluiten met de standaard 60l en 200l containers • Afsluitbaar deksel
• Hoge pompsnelheid
Bestelcode Basis afmetingen L x B
C4250867 325 x 260 mm
Capaciteit
3,2 ltr
Totale hoogte
210 mm
Prijs per stuk €
30,88
• Rechthoekige trechter
• Hoge overlooprand dient als spatbescherming • Verwijderbaar messing klephuis
• Rechte schenktuit, hoge pompsnelheid
• Resistent tegen olie, zuur en brandstof
Capac-
Bestelcode Basis afmetingen L x B iteit Materiaal
8
Totale hoogte
Prijs per stuk €
C6873013 280 X 190 mm 4 ltr Polyethyleen 300 mm
16,95
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1103
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203636
203635 203634
203632