Page 1116 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1116
Smeeruitrusting
Workshop smeerbus
• Hoekige schenktuit (00 220)
• Dubbel werkende messing pomp
• Kogelgelagerde en aanzuigleiding die door de zwaartekracht gecontroleerd wordt, dit maakt het mogelijk om de containers bijna volledig leeg te maken
• Pomp maakt het druppelgewijs toevoegen mogelijk
• Alle ventielen zijn kogelkranen
• Lasmechanisme met lekbak
• Resistent tegen impacten en robuust
Bestelcode
C4165040
Basis afmetingen L x B
85 x 70 mm
Kleur
white, transparent
Container Lengte tuit
HDPE hoge dichtheid polyethlene 165 mm
Totale hoogte
320 mm
volume
300 ml
Prijs per stuk €
20,50
Industriële smeerbus
• Dubbel werkende messing pomp (DWMP)
• Kogelgelagerde en aanzuigleiding die door de zwaartekracht gecontroleerd wordt, dit maakt het mogelijk om de containers bijna volledig leeg te maken
• Pomp maakt het druppelgewijs toevoegen mogelijk
• Alle ventielen zijn kogelkranen
• Lasmechanisme met lekbak
• Hoge kwaliteit van het oppervlak
• Met barcode
• Hoekige schenktuit (00 220)
• Resistent tegen impacten en robuust
• Ergonomisch design
Bestelcode
C6873006
Basis afmetingen L x B
85 x 70 mm
Kleur
Metalic-Grey
Container Lengte tuit Totale hoogte
Gietzink Z 419, DIN 1743 165 mm 320 mm
• Rechte schenktuit met ventilatietube
• Met greeptab en integrale hijsoog
• Resistent tegen olie, zuren en brandstof
volume
300 ml
Prijs per stuk €
26,35
Polyetheen trechter Ø 100 mm dia
8
Bestelcode
C2303060
Basis afmetingen L x B
110 x 100 mm
Capaciteit
0,25 ltr
Kleur Materiaal
Oranje hoge dichtheid polyethlene HDPE
Totale hoogte
130 mm
Prijs per stuk €
1,13
1102
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
203633 203624 203625


































































































   1114   1115   1116   1117   1118