Page 1115 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1115
Smeeruitrusting
Standaard smeerbus met kunststof pomp
• Hoekige schenktuit ALU (01 071)
• Hoekige schenktuit maakt het smeren van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk • Enkelwerkende plastic pomp
• Robuuste pomp zorgt voor doorsijpelende voeding
• Alle ventielen zijn kogelkranen
Bestelcode Basis afmetingen L x B
Kleur
Red RAL 3000
Red RAL 3000
Red RAL 3000
Container
Staal
Staal
Staal
Lengte tuit
135 mm
135 mm
135 mm
Totale hoogte
120 mm
120 mm
150 mm
volume
250 ml
350 ml
500 ml
Prijs per stuk €
9,98
10,41
11,13
C6873007
C6873008
C6873009
135 X 70 mm
145 x 85 mm
145 x 85 mm
Smeerbus, LDPE transparant
• Plastic schenktuit met verzegelingskap • Resistent tegen olie, zuur en brandstof • Stabiel
Bestelcode
C2302023
Diamater basis
60 mm
Kleur
white, transparent
Container Totale hoogte
volume
250 ml
Prijs per stuk €
2,33
LDPE
200 mm
Smeerbus, LDPE transparant met messing schenktuit
• Messing diffusoor, telescopisch en met afsluittop voor de bovenkant • Resistent tegen olie, zuur en brandstof
• Stabiel
8
Bestelcode
C2663452
Kleur
white, transparent
Container
LDPE
Lengte tuit
36 - 145 mm
Totale hoogte
185 mm
volume
250 ml
Prijs per stuk €
4,48
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1101
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203629 203628 203626