Page 1114 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1114
Smeeruitrusting
Olie opslagvaten
De LAOS reeks bestaat uit een uitgebreid assortiment aan bussen en doseerdeksels, ideaal voor de opslag en het beheer van vloeistoffen en smeerolie. De deksels zijn verkrijgbaar in tien verschillende kleuren zodat deze kunnen worden afgestemd op uw kleuridentificatiesysteem.
• Zorgt voor makkelijker, veiliger en zuiverder smeren
• Biedt een accurate controle over het olieverbruik
• Komt de gezondheid en veiligheid ten goede dankzij de minimalisering van olielekkage
• Chemisch- en hittebestendig
• Schroefdraad op fles en deksel zorgen voor een strakke, snelle en makkelijke assemblage
• Snelsluitende tuiten
• Vacuümklep voor betere lekcontrole
Bestelcode
C1453760
C4177848
C1453761
C1453751
C1453762
C1453763
C1453764
C1453765
C1453766
C1453767
C1453768
C1453795
C1453769
C1453770
C1453771
C1453772
C1453773
C1453774
C1453787
C1453753
C1453758
C1453759
C1453776
C1453777
C1453778
C1453779
C1453780
C1453775
C1453788
C1453754
C1453756
C1453757
C1453781
C1453782
C1453783
C1453784
C1453785
C1453786
C1453789
Lid Type
Elastische buis
Elastische buis
Stompe buis
Stompe buis
Stompe buis
Stompe buis
Stompe buis
Stompe buis
Stompe buis
Stompe buis
Stompe buis
Stompe buis
Elastische buis
Elastische buis
Elastische buis
Elastische buis
Elastische buis
Elastische buis
Elastische buis
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Nutsdeksel
Opslagklep
Opslagklep
Opslagklep
Opslagklep
Opslagklep
Opslagklep
Opslagklep
Opslagklep
Opslagklep
Opslagklep
Prijs per Kleur stuk €
Geelbruin 36,70
Grijs 36,70
Geelbruin 46,20
Paars 46,20
Grijs 46,20
Oranje 46,20
Zwart 46,20
Donkergroen 46,20
Groen 46,20
Blauw 46,20
Rood 46,20
Geel 46,20
Oranje 36,70
Zwart 36,70
Donkergroen 36,70
Groen 36,70
Blauw 36,70
Rood 36,70
Geel 36,70
Paars 18,85
Geelbruin 18,85
Grijs 18,85
Zwart 18,85
Donkergroen 18,85
Groen 18,85
Blauw 18,85
Rood 18,85
Oranje 18,85
Geel 18,85
Paars 17,05
Geelbruin 17,05
Grijs 17,05
Oranje 17,05
Zwart 17,05
Donkergroen 17,05
Groen 17,05
Blauw 17,05
Rood 17,05
Geel 17,05
Bestelcode
C1453741
C1453742
C1453743
C1453744
C1453745
C1453746
C1453747
C1453748
C4177847
C1453749
C1453752
Lid Type
Mini buis
Mini buis
Mini buis
Mini buis
Mini buis
Mini buis
Mini buis
Mini buis
Mini buis
Mini buis
Elastische buis
Prijs per Kleur stuk €
Geelbruin 38,40
Grijs 38,40
Paars 38,40
Oranje 38,40
Zwart 38,40
Donkergroen 38,40
Groen 38,40
Blauw 38,40
Rood 38,40
Geel 38,40
Paars 36,70
Standaard smeerbus c/w stijve en superflex schenktuit met messing pomp
• Hoekige schenktuit ALU (01 071)
• Hoekige schenktuit maakt het smeren op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk • Enkelwerkende messing pomp
• Robuuste pomp zorgt voor doorsijpelende voeding
• Alle ventielen zijn kogelkranen
8
Bestelcode Basis afmetingen L x B
C6873010 145 x 85 mm
C6873011 145 x 85 mm
Kleur
Blue RAL 5010
Blue RAL 5010
Container
Staal
Staal
Lengte tuit
135 mm
135 mm
Totale hoogte
120 mm
150 mm
volume
350 ml
500 ml
Prijs per stuk €
15,31
16,30
1100
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
203627
7598


































































































   1112   1113   1114   1115   1116