Page 1113 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1113
Smeeruitrusting
Pistool voor vetcontrole met vetmeter
Olie opslagvaten
• Toepassingsspectrum, Vet NLGI 2
• Pistool voor vetcontrole met vetmeter, 5 nummers • Weergave van gedeeltelijke hoeveelheid en totalisator, opnieuw instelbaar
• Hoekige schenktuit, koppelmechanisme met 4 bekken, G 1/83 precisie ontwerp, bewerkt en in een gleuf geplaatst
• Ergonomische veiligheidshendel
Bestelcode
C6873041
Draadmaat con- nectie 1
g 1/8 female
Draadmaat connectie 2 Werkdruk
Bedrijfstemper- atuur
-10 up to +60 deg
Prijs per stuk €
303,52
De LAOS reeks bestaat uit een uitgebreid assortiment aan bussen en doseerdeksels, ideaal voor de
opslag en het beheer van vloeistoffen en smeerolie. De deksels zijn verkrijgbaar in tien verschillende kleuren zodat deze kunnen worden afgestemd op uw kleuridentificatiesysteem.
• Zorgt voor makkelijker, veiliger en zuiverder smeren • Biedt een accurate controle over het olieverbruik
• Komt de gezondheid en veiligheid ten goede dankzij de minimalisering van olielekkage
• Chemisch- en hittebestendig
• Schroefdraad op fles en deksel zorgen voor een strakke, snelle en makkelijke assemblage
• Snelsluitende tuiten
• Vacuümklep voor betere lekcontrole
coupler Din 71412
400 bar
Industriële spraydispener met messing spuitkanaal
• Sprayknop en verstelbare en manuele messing spuitmond die uitgeschakeld kan worden
• Geschikt voor verschillende chemicaliën, zoals detergenten, solventen en schoonmaakmiddelen
• Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remreinigers en zuren zoals mierenzuur en azijnzuur • Stabiel , conisch flessenontwerp
Bestelcode
C1453750
C1453792
C1453793
C1453794
C1453796
C1453790
C1453791
C6782429
C1453797
C1453755
C6782428
C4177837
C4177838
C4177839
C4177840
C4177841
C4177842
C4177843
C4177844
C4177845
C4177846
Type(s)
1.5 litre drum
2 litre drum
3 litre drum
5 litre drum
10 litre drum
Stretch spout hose extension
Pump (to fit utility lids)
Hoge viscositeit oliepomp
Stumpy spout hose extension
Pump reducer nozzle
Ontluchter voor hoge viscositeit oliepomp
Prijs per stuk €
12,65
13,80
16,85
19,20
28,80
14,35
67,25
131,00
17,40
2,45
14,47
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
Bestelcode
C6873012
Diamater basis
100 mm
Kleur Container
Oranje LDPE
Totale hoogte
290 mm
Prijs per volume stuk €
750 ml 11,90
Contents
Contents
Contents
Contents
Contents
Contents
Contents
Contents
Contents
Contents
label Yellow
label Tan
label Red
label Purple
label Orange
label Green
label Grey
label Dark Green
label Blue
label Black
Industriële spraydispener met plastic spuitkanaal
• Spraykop en verstelbaar, afsluitbaar plastic spuitkanaal
• Geschikt voor verschillende chemicaliën, zoals detergenten, solventen en schoonmaakmiddelen
• Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remreinigers en zuren zoals mierenzuur en azijnzuur • Stabiel , conisch flessenontwerp
8
Bestelcode
C3695147
Diamater basis
100 mm
Kleur
Oranje
Container Totale hoogte volume
LDPE 250 mm 750 ml
Prijs per stuk €
9,85
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1099
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203630 203631
203675
12348


































































































   1111   1112   1113   1114   1115